AKCIJE

    banner
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    LED Pocket punjiva lampa WLH 1 premium

    082794010
    2.388 (RSD) sa PDVom 3.540 (RSD) sa PDVom
    LED punjiva ručna lampa, malih dimenzija. Baterija 1.200mAh obezbeđuje svetlost od 250 lm i rad do 3h.

    Ručna cilindrična radna accu led lampa, 5+1W

    0827940178
    2.388 (RSD) sa PDVom 4.310 (RSD) sa PDVom

    Akcija red line burgije + elektro vibraciona bušilica EDI 13-K

    PROMO3
    17.988 (RSD) sa PDVom
    Set RED LINE burgija 1-10mm, 170kom Električna vibraciona bušilica EDI 13-K

    Set ZEBRA 1/2" i 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa 2 račne, 59 komada

    096509059
    17.990 (RSD) sa PDVom 25.466 (RSD) sa PDVom
    Set 6-ugaonih nasadnika, 1/4" i 3/8", sa dve Zebra račne, nasadnim odvijačem, kardanskim zglobom i ekstenzijama.

    Tigerflex Hi-Lite

    359 (RSD) sa PDVom 439 (RSD) sa PDVom
    Osnovno pletivo od bešavnog u krug pletenog vlakna najlon/likra ugodnog za kožu. Površina dlana obložena je nitrilnom penom sa dodatnim nitrilnim "Tiger" šarama. Prozračne i udobne za nošenje. Usko i mekano prijanjanje rukavica omogućuje odličan zahvat zahvaljujući unapređenoj najlonskoj tkanini. Elastična nadlanica. Boja pletiva i obloge: fluorescentno žuta/boja šara - siva.

    WURTH nož sa trapezastim sečivom i set umetaka

    071566516
    1.790 (RSD) sa PDVom 2.729 (RSD) sa PDVom
    Nož sa trapezastim sečivom 61mm. Ukupna dužina noža 125mm. Set umetaka 1/4" 9 komada, namenjenih za integrisani prihvat na dršci noža.

    Radni kombinezon, SILVERSTONE, Rossini plavi

    4.390 (RSD) sa PDVom 5.119 (RSD) sa PDVom

    Akcija pneumatsko crevo + pripremna grupa +ulje

    FM19-1
    20.390 (RSD) sa PDVom

    AKCIJE

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 359 (RSD) Max: 107.590 (RSD)
    RSD359 RSD107590