Alat za lepljenje vetrobranskog stakla

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Nož za skidanje ostatka lepka za staklo

    071466335
    1.590 (RSD) sa PDVom

    Hvataljke za stakla

    07145820
    15.285 (RSD) sa PDVom
    Set 2 kom, nosivost 45 kg, površina prianjanja Ø 120 mm

    Drška duža za žicu za skidanje vetrobranskog stakla

    07145824
    11.829 (RSD) sa PDVom
    Drška duža za žicu za skidanje prednjeg vetrobranskog stakla. Koristi se za fiksiranje jednog kraja žice za skidanje vetrobranskog stakla.

    Drška kraća za žicu za skidanje vetrobranskog stakla

    07145823
    5.050 (RSD) sa PDVom
    Kraća drška za potezanje drugog kraja žice za skidanje vetrobranskog stakla.

    Žica za skidanje vetrobranskog stakla, ispletena 22,5m

    07145828
    1.480 (RSD) sa PDVom
    Žica za skidanje vetrobranskog stakla, ispletena

    Žica za skidanje vetrobranskog stakla, kvadratna A2, 50m

    0891656
    5.130 (RSD) sa PDVom
    Žica za skidanje vetrobranskog stakla, kvadratna A2

    Alat za lepljenje vetrobranskog stakla

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 50 (RSD) Max: 15.285 (RSD)
    RSD50 RSD15285