Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga
    Brend: Wurth

    Aparat za REL zavarivanje EWI 160

    39.490 RSD sa PDVom
    Aparat za zavarivanje - digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom, koja mu omogućava rad pri velikim varijacijama napona. Pruža mogućnost zavarivanja REL i TIG postupcima. Pored IGBT tehnologije, karakteriše ga i Anti-Stick koji onemogućava lepljenje elektrode na radnom komadu, Hot-Start koji obezbeđuje sigurno paljenje elektrode, kao i Arc Force koji omogućava rad sa teško topivim elektrodama. Maksimalna struja zavarivanja ovim uređajem je 160 A, maksimalni preporučeni prečnik elektrode je 3.25 mm. Klasa izolacije je H (rad elektro komponenti do 180 stepeni). Težina aparata je 4,6kg, a kablovi za masu i klešta za elektrodu su dužine 3 m.
    Šifra proizvoda: 5952001160
    Brza isporuka za 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Products specifications
    NazivVrednost
    Tip zavarivanjaREL
    Max. Struja zavarivanja160 A
    Intermitencija na 160A i 40°C20 %
    Intermitencija na 160A i 25°C40 %
    Intermitencija na 72A i 40°C60 %
    Intermitencija na 130A i 25°C60 %
    Klasa zaštiteIP 21S
    Klasa izolacijeH (180 °C)
    Napon otvorenog kola75 V
    Minimalna snaga generatora kVA8 kVA
    Osigurač na mreži16 A monofazni
    Max. prečnik elektrode REL3,25 mm (4 mm*)
    Max. prečnik elektrode TIG1,0 - 2,4 mm
    Dužina kabla za masu i elektrodu3 m
    Poprečni presek kablova16 mm²
    Masa aparata4,6 kg
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
    • YouTube Video
    • Specifikacije
    • Products specifications
      NazivVrednost
      Tip zavarivanjaREL
      Max. Struja zavarivanja160 A
      Intermitencija na 160A i 40°C20 %
      Intermitencija na 160A i 25°C40 %
      Intermitencija na 72A i 40°C60 %
      Intermitencija na 130A i 25°C60 %
      Klasa zaštiteIP 21S
      Klasa izolacijeH (180 °C)
      Napon otvorenog kola75 V
      Minimalna snaga generatora kVA8 kVA
      Osigurač na mreži16 A monofazni
      Max. prečnik elektrode REL3,25 mm (4 mm*)
      Max. prečnik elektrode TIG1,0 - 2,4 mm
      Dužina kabla za masu i elektrodu3 m
      Poprečni presek kablova16 mm²
      Masa aparata4,6 kg
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *

    Products specifications
    NazivVrednost
    Tip zavarivanjaREL
    Max. Struja zavarivanja160 A
    Intermitencija na 160A i 40°C20 %
    Intermitencija na 160A i 25°C40 %
    Intermitencija na 72A i 40°C60 %
    Intermitencija na 130A i 25°C60 %
    Klasa zaštiteIP 21S
    Klasa izolacijeH (180 °C)
    Napon otvorenog kola75 V
    Minimalna snaga generatora kVA8 kVA
    Osigurač na mreži16 A monofazni
    Max. prečnik elektrode REL3,25 mm (4 mm*)
    Max. prečnik elektrode TIG1,0 - 2,4 mm
    Dužina kabla za masu i elektrodu3 m
    Poprečni presek kablova16 mm²
    Masa aparata4,6 kg
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju