Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: Wurth

    Azzurro O2

    5.290 RSD sa PDVom
    Radna vodoodbojna patika napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje. Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše. Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva. Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti. Ultra lagane. Veličina 38-47 EN ISO 20345
    Poništi izbor
    Brza isporuka za 3-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antistatično

    Đon otporan na ulje

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Shock absorber

    Đon nije otporan na sumpor

    Vodoodbojne

    Ultra light - ultra lake

    Products specifications
    NazivVrednost
    Stepen ZaštiteO2
    ĐonDvoslojni PU
    Gornji Deo CipelePUTEK®
    Uložakanatomski/može se vaditi i menjati
    Dodatne osobinevodoodbojnost
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
    • Standard: EN ISO 20347

      Antistatic - Antistatično

      Đon otporan na ulje

      Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

      Shock absorber

      Đon nije otporan na sumpor

      Vodoodbojne

      Ultra light - ultra lake

    • YouTube Video
    • Specifikacije
    • Products specifications
      NazivVrednost
      Stepen ZaštiteO2
      ĐonDvoslojni PU
      Gornji Deo CipelePUTEK®
      Uložakanatomski/može se vaditi i menjati
      Dodatne osobinevodoodbojnost
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *

    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antistatično

    Đon otporan na ulje

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Shock absorber

    Đon nije otporan na sumpor

    Vodoodbojne

    Ultra light - ultra lake

    Products specifications
    NazivVrednost
    Stepen ZaštiteO2
    ĐonDvoslojni PU
    Gornji Deo CipelePUTEK®
    Uložakanatomski/može se vaditi i menjati
    Dodatne osobinevodoodbojnost
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    ZEBRA Shark Pro

    8 RSD sa PDVom
    Univerzalni tipl za pune, šuplje i pločaste materijale. Idealan za montažu u slučajevima kada se ne zna tačna struktura podloge u koju se planira montaža. Poseduje ETA odobrenje

    Black PU

    104 RSD sa PDVom
    Tanke bešavne rukavice od poliestera, presvučene na dlanu finim slojem poliuretana. Pogodne za precizne poslove zbog svoje elastičnosti i dobrog prijanjanja na šake.