Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Baštenska ljuljaška, trosed - bež boja

    8.990 sa PDVom
    Šifra proizvoda: FBL3
    • Dimenzije ljuljaške: 110*170*153cm
    • Dimenzije metalne šipke 38/28/25/16 / 14mm
    • Materijal krova: Poliester 140g/m2
    • Materijal sedalnog dela 160g/m2
    • Debljina sundjera 6cm
    • N.W: 21kg;
    • G.W: 22.5kg
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dimenzije ljuljaške: 110*170*153cm
    • Dimenzije metalne šipke 38/28/25/16 / 14mm
    • Materijal krova: Poliester 140g/m2
    • Materijal sedalnog dela 160g/m2
    • Debljina sundjera 6cm
    • N.W: 21kg;
    • G.W: 22.5kg
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Pištolj za vodu, 6 vrsti mlazeva

    F89551
    489 sa PDVom

    Ubodna prskalica pulsirajuca PVC

    F89973
    412 sa PDVom

    Ubodna prskalica sa rotacionim delom

    FLOR89970
    469 sa PDVom