Baštenske makaze

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Akumulatorske makaze za grane 7.2V

    FAMG72
    8.490 RSD sa PDVom
    FMAG72 Akumulatorke makaze za orezivanje koje će vam posao pretvoriti u uzivanje. Makaze sa opcijom sečenja grana do max 25mm. Isporučuju se sa baterijom 7.2V, 1.5Ah sa punjačem.

    Vinogradarske makaze

    FRAGM7
    390 RSD sa PDVom

    Voćarske makaze

    FRAVM8
    712 RSD sa PDVom

    Voćarske makaze, dvoručne, krivo sečivo

    FRAVMK28
    1.540 RSD sa PDVom

    Voćarske makaze, dvoručne, pravo sečivo

    FRAVMP28
    1.950 RSD sa PDVom

    Voćarske teleskopske makaze, dvoručne, krivo sečivo

    FRAVMKT28
    1.950 RSD sa PDVom

    Voćarske teleskopske makaze, dvoručne, pravo sečivo

    FRAVMPT28
    2.049 RSD sa PDVom

    Baštenske makaze

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 390 RSD Max: 8.490 RSD
    RSD390 RSD8490