Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Bušilice i štemalice

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Električna vibraciona bušilica EDI 13-K

    5717001011
    7.490 sa PDVom
    Snažna, kompaktna i lagana vibraciona bušilica snage 650 W, karakteristična je po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Poseduje ugrađen ROHM metalni brzi futer. Ova mašina ima 2 režima rada - bušenje i udarno bušenje. Električni prekidač sa potenciometrom omogućava podešavanje konstantnog broja obrtaja bušilice. Ergonomski dizajn sa gumiranom drškom obezbeđuje prijatno rukovanje, bez zamaranja, dok dodarna gumirana obrtna drška sa distancerom za jednaku dubinu bušenja omogućava siguran rad i kod povećanih otpora bušenju.

    Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 24-MLS

    5717002019
    16.590 sa PDVom
    Elektro pneumatski čekić-bušilica male mase i velike snage udara od 2,8 J namenjena je za za bušenja, udarna bušenja i lako štemovanje u građevinarstvu. Mašina ima 3 režima rada - bušenje bez udara, udarno bušenje i štemovanje, kao i mogućnost primene smera obrtaja. Mašina ima SDS-PLUS prihvat alata.

    Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 28-MLS

    5717002011
    25.190 sa PDVom
    Laka vibraciona bušilica sa izuzetnom snagom udara od 3,2 J namenjena je za bušenje, udarno bušenje i lako štemovanje u građevinarstvu. Pored 3 režima rada - bušenje bez udara, udarno bušenje i štemovanje, ima i mogućnost primene smera obrtaja. Mašina ima SDS-PLUS prihvat alata. Mala težina i velika snaga udara obezbeđuju brzinu i dugotrajan rad bez zamora.

    Elektro pneumatski čekić - bušilica EHD 40 Combi

    5717003011
    62.390 sa PDVom
    Elektro-pneumatski čekić-bušilica sa AVT/TMD sistemom prigušenja - dvostrukim sistemom za ublažavanje vibracija i buke. Mašina ima SDS-max prihvat. Elektronska kontrola brzine minimizuje gubitak brzine tokom rada. 'Meki' start i funkcija zaštite od restarta omogućavaju povećanu sigurnost u radu.

    Elektro-pneumatski čekić CH 5-SE

    5717015011
    53.190 sa PDVom
    Elektro-pneumatski čekić sa kontrolom vibracija koji ima izuzetan odnos snage i mase - 12,5 J udarne snage na masi od samo 5 kg. Zamena sekača i špiceva je laka i ne zahteva upotrebu dodatnih alata. SDS-max prihvat omogućava maksimalni prenos sile. Moguće je zaključavanje alata u više položaja, gde korisnik bira najbolji ugao sekača za udoban rad. Pored toga, mašina ima i dodatnu ručku koja je obrtna za 360°. Drška alata je gumirana i ergonomskog oblika, za maksimalnu udobnost pri dugotrajnom štemovanju.

    Elektro pneumatski čekić-bušilica BMH 45-XE

    07025571
    97.690 sa PDVom
    Izuzetno snažna i efikasna bušilica-čekić sa SDS-max prihvatom. Broj obrtaja i udara se podešavaju jednostavnim okretanjem točkića. Prekidač se blokira automatski u položaju za štemovanje, pa prilikom dugotrajnijeg rada ne mora da konstantno bude pritisnut. Mašna ima 12 podešavajućih uglova udarnog bušenja, što omogućava adaptaciju dleta na više različitih uglova. Anti-vibraciona funkcija smanjuje napor prilikom korišćenja. Servisna LED lamica pokazuje eventualne smetnje ili predstojeću zamenu četkica.

    Elektro pneumatski čekić MH16-XE

    07025751
    135.590 sa PDVom
    Elektro-pneumatski čekić za najzahtevnije poslove štemanja i probijanja. Velika snaga udara omogućava vrlo brz napredak u radovima i do 13 tona razbijenog materijala na dan. Robusno kućište je konstruisano tako da trpi i najveća opterećenja. Mašina ima špiceve i sekače velikih dimenzija za bolju raspodelu snage i duži vek trajanja sekača. Redukcija vibracija oprugama omogućava dugotrajan rad bez premora. Isporučuje se u praktičnom koferu sa točkićima, radi lakšeg transporta.

    Elektro pneumatski čekić-bušilica BMH 32-XE

    07025432
    58.090 sa PDVom
    Izuzetno snažna bušilica i čekić sa SDS-plus prihvatom za alat, za štemovanje i bušenje u betonu, promera do 32 mm. Velika snaga udara od 4,2 J obezbeđuje isti učinak bušenja za manji utrošak vremena. Mašina ima 24 podešavajuća ugla udarnog delovanja, što omogućava adaptaciju dleta na više različitih uglova. Antivibraciona funkcija smanjuje napor prilikom rada.

    Elektro pneumatski čekić MH 11 XE

    07025721
    129.590 sa PDVom
    Udarni čekić SDS-max prihvata sa elektronskim podešavanjem snage udara, koja se može smanjiti ili povećati do maksimalnih 23 J jednostavnim okretanjem točka za podešavanje. Mašina ima 12 mogućih pozicija dleta koje se mogu zaključati, što je čini pogodnom za štemovanje pod različitim uglovima. Ovaj udarni čekić ima mehanizam ublažavanja buke i vibracija. Servisna LED lamica pokazuje eventualne smetnje ili predstojeću zamenu karbonskih četkica.