Brend: Wurth

    Cold Protect

    830 RSD sa PDVom
    Meke i udobne pletene rukavice, izrađene od najlona. Presvučene sa dva sloja lateksa. Prvi sloj od glatkog lateksa prekriva celu šaku, a drugi sloj od hrapavog lateksa je u predelu dlana. Prvi sloj je čini vodonepropusnom, a drugi sloj obezbeđuje odličan hvat.
    Poništi izbor
    Brza isporuka za 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Products specifications
    NazivVrednost
    Materijal Tkanjanajlon
    Dodatne osobinezimske
    Standard rukavicaEN 420
    Standard rukavicaEN 388
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Specifikacije
    • Products specifications
      NazivVrednost
      Materijal Tkanjanajlon
      Dodatne osobinezimske
      Standard rukavicaEN 420
      Standard rukavicaEN 388
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
    NazivVrednost
    Materijal Tkanjanajlon
    Dodatne osobinezimske
    Standard rukavicaEN 420
    Standard rukavicaEN 388
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    2T SAFETY MIX ulje

    79 RSD sa PDVom
    2T - sintetičko ulje za dvotaktne motore 100ml, namenjeno dvotaktnim motorima koje koriste mešavinu ulja i benzina. motorne testere,trimere.

    Winter Latex

    0899408310
    515 RSD sa PDVom
    Grube bešavne pletene rukavice, izrađene od akril terry-a što daje dodatnu zaštitu od kontaktne hladnoće. Debeli sloj naboranog lateksa, prevučen na ¾ rukavice obezbeđuje dobru zaštitu ruku prilikom grubih radova.

    Lomljivo sečivo 18 mm za skalpel

    07156605
    89 RSD sa PDVom

    BASIC skalpel sa kočionim točkom, 155mm

    071566045
    329 RSD sa PDVom

    Glava Motornog Trimera, brzopunjiva

    1.340 RSD sa PDVom