DOS anaerobni lepkovi

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Klebfix flex, brzi lepak, 20g

    0893092
    3.314 RSD sa PDVom
    ELASTOFIX predstavlja fleksibilno viskozni, crni cijano-akrilat sa odličnom termičkom otpornošću. Koristi se za lepljenje metalnih, plastičnih i gumenih delova međusobno ili jednih sa drugima. Otporan je na vlagu, udarce i smicanje.

    Hidraulikdiht, 50g

    0893545050
    3.990 RSD sa PDVom
    HIDRAULIKDIHT je zaptivna masa za hidraulične instalacije. Ova anaerobna masa se koristi kod pneumatskih i hidrauličnih navojnih spojeva pod velikim opterećenjem. Takođe može se koristiti i na blago zauljenim površinama, a pruža i odličnu otpornost na sve hidraulične tečnosti i goriva i daje visoku sigurnost zaptivenih spojeva.

    Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja, 50g

    3.990 RSD sa PDVom
    Zaptivno sredstvo za cevi srednje čvrstoće služi za zaptivanje svih metalnih cevnih spojeva i armatura sa konusnim ili cilindričnim navojem. Pritegnuti spojevi se mogu opteretiti do 5 bar-a, dok je opterećenje nakon konačnog otvrdnjavanja do pucanja cevi. Ovo sredstvo ima neutralno ponašanje u poređenju sa većinom industrijskih tečnosti i gasova, otporno je na hemikalije. Omogućava sigurnu i brzu montažu, žuto fluorescentne je boje i nije pogodno za navoje koji sadrže bakar.

    Sredstvo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće

    3.990 RSD sa PDVom
    Sredstvo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće se koristi za snažno učvršćivanje rukavaca, čaura, zupčanika, spojeva na osovinama i glavčinama i ležajeva koji su izloženi visokom opterećenju. Ovo sredstvo pruža pouzdanu upotrebu u zimskim uslovima i ima mogućnost stvrdnjavanja čak i na niskim temperaturama oko 0 stepeni. Takođe se može primeniti na zamašćenim i nauljenim površinama. Sredstvo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće sprečava stvaranje korozije kontaktnih površina koje osiguravamo, popunjava zazore od 0.15 mm i omogućava lako ispravljanje kod većih odstupanja.

    Klebfix super lepak

    3.310 RSD sa PDVom
    KLEBFIX super lepak sa patentiranim specijalnim zatvaračem, spaja u kratkom vremenskom periodu.Koristi se za lepljenje metalnih, plastičnih i gumenih delova međusobno ili jedni sa drugima.

    Motordiht, 100g

    0893260100
    5.189 RSD sa PDVom
    Motordiht je zaptivno sredstvo koje zamenjuje sve krute zaptivače na spojevima, izuzev na spoju glave motora. Ovo sredstvo uspešno zaptiva do temperature od 280 stepeni i otporno je na pritisak do 700 bar-a zbog čega se može upotrebiti za zaptivanje cevnih vodovoda kao i sudova pod pritiskom. Motordiht ima dobru prijanjajuću moć jer se lepi za sredstvo koje se zaptiva. Sigurno i dugotrajno zaptiva površine od stakla, keramike i metala, a otporan je na motorna, menjačka i hidroulična ulja, dizel gorivo, lož ulje, rashladne tečnosti, baze, kiseline, alkohole kao i mnoge druge materije i gasove..

    Super lepak, 20g

    0893099020
    671 RSD sa PDVom
    Super lepak se koristi za precizno nanošenje jednom rukom kod brzih popravki. Ovaj lepak vezuje za svega par sekundi.

    Plastofix, 20g

    0893091
    5.594 RSD sa PDVom
    PLASTOFIX super lepak koristi se za lepljenje teško lepljivih veštačkih materijala kao što su : PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, punjenih elastomera i punjene gume.

    Sreds.za osiguranje vijaka visoke čvrstoće

    3.990 RSD sa PDVom
    Sredstvo za osiguranje vijaka visoke čvrstoće predstavlja teško rastavljiv osigurač i navojnu masu. Koristi se za osiguravanje, učvršćivanje i zaptivanje vijaka, navrtki, navojnih umetaka, navojnih čepova koji se više ne moraju rastavljati bez potrebe za drugim elementima osiguravanja. Pogodan je za navojne spojeve izložene velikom opterećenju, sprečava rastavljanje usled vibracija ili udarnog opterećenja. Izuzetne je hemijske i toplotne stabilnosti i može se rastaviti samo pomoću specijalnog udarnog alata ili na temperaturi višoj od 300 stepeni. Ovo univerzalno sredstvo ima veliko područje primene.