Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    Električna ugaona brusilica, 850W

    8.090 RSD sa PDVom
    Model: EAG 115 Ručna ugaona brusilica snage 850 W za sečenje i brušenje materijala. Brusilica ima prekidač sa dva preklopa za dodatnu sigurnost prilikom korišćenja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagevanja. U glavi brusilice je ugrađen igličasti ležaj koji podnosi veća opterećenja.
    Šifra proizvoda: 5717004010
    Brza isporuka za 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    • Obim isporuke "Električna ugaona brusilica, 850W, EAG 115
      • Antivibraciona ručka
        Štitnik
        Stezna navrtka
        Ključ za pritezanje"
    Products specifications
    NazivVrednost
    Snaga850W
    Max prečnik ploče115 mm
    Broj obrtaja11.000 o/min
    Klasa zaštiteII
    Dužina kabla2 m
    Masa1,6 kg
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
      • Obim isporuke "Električna ugaona brusilica, 850W, EAG 115
        • Antivibraciona ručka
          Štitnik
          Stezna navrtka
          Ključ za pritezanje"
    • Specifikacije
    • Products specifications
      NazivVrednost
      Snaga850W
      Max prečnik ploče115 mm
      Broj obrtaja11.000 o/min
      Klasa zaštiteII
      Dužina kabla2 m
      Masa1,6 kg
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *
    • Obim isporuke "Električna ugaona brusilica, 850W, EAG 115
      • Antivibraciona ručka
        Štitnik
        Stezna navrtka
        Ključ za pritezanje"
    Products specifications
    NazivVrednost
    Snaga850W
    Max prečnik ploče115 mm
    Broj obrtaja11.000 o/min
    Klasa zaštiteII
    Dužina kabla2 m
    Masa1,6 kg
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju