Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 24-MLS

    16.590 sa PDVom
    Elektro pneumatski čekić-bušilica male mase i velike snage udara od 2,8 J namenjena je za za bušenja, udarna bušenja i lako štemovanje u građevinarstvu. Mašina ima 3 režima rada - bušenje bez udara, udarno bušenje i štemovanje, kao i mogućnost primene smera obrtaja. Mašina ima SDS-PLUS prihvat alata.
    Šifra proizvoda: 5717002019
    Products specifications
    NazivVrednost
    Snaga800 W
    Snaga pojedinačnog udara2.8J
    Broj obrtaja bez opterećenja1.250 o/min
    Broj udara bez opterećenja4.000 min
    Klasa zaštiteII
    Dužina kabla4 m
    Masa2,9 kg
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Products specifications
    NazivVrednost
    Snaga800 W
    Snaga pojedinačnog udara2.8J
    Broj obrtaja bez opterećenja1.250 o/min
    Broj udara bez opterećenja4.000 min
    Klasa zaštiteII
    Dužina kabla4 m
    Masa2,9 kg
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    BASIC rezna ploča

    72 sa PDVom
    • Standardne performanske u tankim materijalima • Posebno pogodna za profile i limove • Visoka otpornost na lom

    Basic Rigger

    483 sa PDVom
    Prirodna boja. Čvrsta zaštitna rukavica cela napravljena od goveđe kože. Prosečna debljina iznad 0.9mm. Zaštićeni/skriveni šavovi. Posebno dizajniran otvor za palac duplo opšiven. Elastični otvor za ruku.

    Baterijska bušilica-odvijač BDD 14,4, 2x2Ah

    5717505012
    20.990 sa PDVom
    Snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 14,4V namenjena je za laka bušenja i zavrtanja. Zahvaljujući maloj masi od samo 1,25kg i dimenzijama, idealna je za rad na nepristupačnim mestima. Ova bušilica-odvijač ima mogućnost preciznog podešavanja obrtnog momenta u 18 različitih nivoa, kao i dvostepeni menjač brzine za dodatno podešavanje. Futer sa brzim sistemom omogućava korisniku brzu i laku promenu burgija ili nastavaka, a integrisana LED sijalica olakšava rad u mračnom prostoru. Dodatnu udobnost i mogućnost dugotrajnog rada daje ergonomičan rukohvat sa izraženim grip efektom. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem i rezervnom baterijom.

    Red line akcija: set okasto viljuškastih ključeva + set odvijača

    PROMO2
    4.788 sa PDVom
    REDLINE, Set ok. Vilj. ključeva, OK6-22, 17kom REDLINE Set odvijača (4 šlic + 2 PH), 6 kom