Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Građevinska hemija i lepkovi

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Montažni lepak

    0892100900
    627 RSD sa PDVom
    Montažni lepak na bazi sintetičke gume namenjen za lepljenje skoro svih građevinskih materijala, podnih i zidnih pločica, drvenih dasaka, podnih i zidnih lajsni, za porozne i neporozne materijale. Nije pogodan za lepljenje stiropora. Transportno pakovanje 24 kom.

    Pištolj za WIT anker mase, MULTI

    0891003105
    15.120 RSD sa PDVom
    Univerzalni pištolj za korišćenje masa u razlišitim pakovanjima: standardne kartuše 310ml, koaksijalne kartuše 150 ml, 330 ml, 420 ml, kao i paralelne kartuše (side-by-side) 385 ml, 585 ml. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja sprečava naginjanje pištolja i smanjuje zamor pri radu.

    Maler Akril

    58921611
    269 RSD sa PDVom
    Ekonomično sredstvo široko primenjivo u građevini, pogodno za zaptivanje poroznih materijala (beton, gasbeton, drvo, keramičke ploče, gips ploče...), za unutrašnje i spoljašnje spojeve i popunjavanje zazora između prozora i zida, vrata, za popunjavanje pukotina.

    Maler Akril Basic

    18921611
    202 RSD sa PDVom
    Ekonomično sredstvo široko primenjivo u građevini, pogodno za zaptivanje poroznih materijala (beton, gasbeton, drvo, keramičke ploče, gips ploče...), za unutrašnje spojeve i popunjavanje zazora između prozora i zida, vrata, za popunjavanje pukotina. Transportno pakovanje 24 kom.

    AKRIL FIX Montažni lepak bez rastvarača

    1893100101
    398 RSD sa PDVom
    Jednokomponentni akrilni lepak bez rastvarača, namenjen za lepljenje relativno laganih elemenata, elemenata od stiropora (drugi lepkovi ga rastvaraju), podnih lajsni i drugih elemenata gde nije potrebna velika nosivost. Transportno pakovanje 24

    Montažni lepak Absobon

    0893100100
    800 RSD sa PDVom
    Lepak na bazi akrilne disperzije sa visokom početnom snagom nošenja. Može da se koristi kao pomoć prilikom pričvršćivanja i montaže ukrasnih i krovnih ploča, lepljenja izolacionih ploča, panela.

    Sintetička vlakna za beton

    15195360012
    503 RSD sa PDVom
    Fiberglas vlakna izrađena od polipropilena koriste se kao dodatak betonu ili malteru za ojačavanje u cilju postizanja bolje otpornosti na udarce, povećanu elastičnost, manju pojavu pukotina, bolju vodonepropustljivost i za bolje prijanjanje betona na podlogu.

    Univerzalno oplatno ulje

    08931091
    14.429 RSD sa PDVom
    Koncentrovano oplatno ulje na sintetičkoj bazi za razblaživanje sa vodom gde se formira visoka emulzija masnoće. Koristi se za oplate od drveta i metala i obezbeđuje visok sjaj betonskih površina. Upotrebom ovog sredstva sprečava se lepljenje betona za oplate.

    Čistač PVC površina

    089210010
    1.588 RSD sa PDVom
    Sredstvo namenjeno za čišćenje PVC profila. Brzo se suši i ne sadrži hlorizovane ugljovodonike i aromatična jedinjenja.