Brend: Wurth

    Hemijska rukavica

    289 (RSD) sa PDVom
    Rukavice za zaštitu od hemikalija, proizvedene od nitrila sa pamučnom postavom koja daje dodatnu udobnost. 100% nepromočive, bezbedne za upotrebu u prehrambenoj industriji. Romboidna struktura površine cele rukavice. Ne sadrže silikon. Dužina rukavica 33 cm, debljina 0,38 mm ± 0,03 mm. Prodaje se u pakovanju od 12 pari.
    Poništi izbor
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Radne pantalone, bez tregera, 100% pamuk

    1.920 (RSD) sa PDVom

    Radne pantalone, bez tregera, Diolen Stone

    3.245 (RSD) sa PDVom

    Radne pantalone, tregeri, Diolen

    3.140 (RSD) sa PDVom

    Poluks S3

    6.190 (RSD) sa PDVom
    Zaštitna cipela Poluks S3 stepena zaštite je u potpunosti izrađena od crne anilin glatke kože koja čini cipelu vodoodbojnom, zaštitna kapica štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Imaju antistatik, protivklizni dvoslojni PU đon otporan na dejstva ulja kao i šok apsorber u predelu pete. Unutrašnji poliuretanski deo đona je mek i fleksibilan dok je spoljašnji deo tvrđi, otporan na abraziju i proklizavanje.

    Radna jakna, 100% pamuk

    2.430 (RSD) sa PDVom