HSS burgije za metal

    banner
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE

    48,06 RSD sa PDVom
    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni koristi se za precizno bušenje čelika. Zahvaljujući svojoj kratkoj konstrukciji ova burgija obezbeđuje precizno bušenje, dok samocentrirajući vrh pruža izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem. HSS RED LINE spiralna burgija je geometrijski precizno izrađena i pruža osiguran kvalitet izbušenih rupa. Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama. Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

    Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1 - 10mm), 19kom

    06247001
    2.866 RSD sa PDVom

    Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1,5-6,5mm), 13kom

    0624701
    1.260 RSD sa PDVom

    HSS spiralna burgija za čelik, ZEBRA

    145 RSD sa PDVom
    Visokokvalitetna brušena spiralna burgija HSS ZEBRA se koristi za bušenje čelika. Svojom kratkom konstrukcijom omogućava precizno bušenje, dok unakrsno brušeni vrh sa uglom od 130 stepeni obezbeđuje precizno centriranje čak i na oblim materijalima eliminišući potrebu za tačkašem. Ova spiralna burgija kaljena u pari osigurava konstantan kvalitet izbušenih rupa uz visoku preciznost i dug radni vek pružajući smanjeno trenje i zagrevanje burgije. Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama. Ukupna dužina burgije iznosi 22 mm, prečnik burgije je 0,5 mm, a dužina žleba za strugotinu je 6 mm.

    Set HSS Zebra burgija za metal (1-10mm), 19kom

    0624000001
    10.574 RSD sa PDVom

    HSS Zebra produžena burgija DIN340

    490 RSD sa PDVom
    Visokokvalitetna brušena spiralna burgija HSS ZEBRA se koristi za bušenje čelika. Svojom kratkom konstrukcijom omogućava precizno bušenje, dok unakrsno brušeni vrh sa uglom od 130 stepeni obezbeđuje precizno centriranje čak i na oblim materijalima eliminišući potrebu za tačkašem. Ova spiralna burgija kaljena u pari osigurava konstantan kvalitet izbušenih rupa uz visoku preciznost i dug radni vek pružajući smanjeno trenje i zagrevanje burgije. Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

    HSS dvostrana spiralna burgija

    149 RSD sa PDVom
    Brušena dvostrana HSS burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 118 stepeni koristi se za bušenje tankih čeličnih limova, pop nitne i zakovice, a naročito je pogodna za ručnu obradu tankih materijala. Ova stabilna HSS burgija sa svojom kratkom konstrukcijom obezbeđuje precizno bušenje, a zahvaljujući samocentrirajućem vrhu omogućava izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem. Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama. Ukupna dužina burgije iznosi 46 mm, prečnik burgije je 3 mm, a dužina žleba za strugotinu je 11mm.

    HSCO MAGMA spiralna burgija

    363 RSD sa PDVom

    HSCO spiralna burgija

    239 RSD sa PDVom
    Spiralna burgija HSCO ZEBRA se koristi za precizno bušenje prohromskog čelika, čelika visoke čvrstoće, kiselootporne i vatrootporne čelike. Ova burgija sa unakrsno brušenim vrhom od 130 stepeni, manjim korakom zavojnica i poprečnim uglom noža od 35 stepeni omogućava precizno centriranje čak i na oblim materijalima, bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem. Može se primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama. Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

    HSS burgije za metal

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 48 RSD Max: 15.590 RSD
    RSD48 RSD15590