Instalacije i sanitar

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Izolir traka

    92 sa PDVom

    Izolir traka PVC

    41 sa PDVom

    Kablovska vezica

    2,24 sa PDVom

    Kablovska vezica T

    2,24 sa PDVom
    Kablovska vezica od poliamida 6.6 služi za brzo, jednostavno i pouzdano grupisanje kablova, kablovske opreme creva... Otporna je na ulja, masti, goriva kao i na mnoge druge organske materije. Pruža siguran spoj, dug radni vek, a na niskim temperaturama ne postaje krta ni porozna. Ova crna vezica dimenzija 100mm x 2.5mm ima smanjen uticaj UV zračenja zbog dodatka uglenika, i stabilna je na UV promene.

    Samovulkanizirajuća traka

    1.571,97 sa PDVom

    Manžetna protivpožarna Würth FP-PS

    1.596 sa PDVom
    Protivpožarna manžetna izrađena je od metalnog kućišta sa namotajima protivpožarne trake, služi za zaštitu od prodora gorivih cevi kroz protivpožarne pregrade. Ova manžetna se pričvršćuje za zid i ima odličnu mogućnost bubrenja usled izlaganja toploti dok u slučaju požara kompletno zatvara otvore kroz koje su postavljene plastične cevi. Manžetna je otporna na vodu, vlagu, cepanje i ne može da se zamrzne. Širina ove manžetne iznosi 60mm i služi za cev prečnika 250mm.

    Protivpožarna ispuna FP-KG

    1.193 sa PDVom
    Jednokomponentna protivpožarna ispuna u obliku paste, namenjena za popunjavanje otvora oko građevisnkih prodora instalacija (kablova, snopova kablova, cevi).

    Protivpožarna traka FP-PST 60mmx30m

    5893304305
    30.000 sa PDVom
    Bujajuća traka namenjena za protivpožarnu zaštitu zazora u građevinarstvu kao i za zaštitu prodora negorivih cevi sa gorivom izolacijom i gorivih cevi bez izolacije u građevinskim prodorima instalacija kroz protivpožarne barijerei.

    Instalacije i sanitar

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 0 Max: 45.000
    RSD0 RSD45000