Jednokratne rukavice

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Jednokratne V

    7,15 sa PDV
    Ne sadrže puder, smanjuju rizik od pojave dermatitisa. Antialergijske rukavice za jednokratnu upotrebu. Mogu biti nošene sa obe strane. Praktičan dozator – pakovanje 100 kom. Dužina rukavica 24 cm, debljina 0,12 mm ± 0,03 mm.

    Nitrilne rukavice PF

    10,6 sa PDV
    Ne sadrže puder i lateks, mogu biti nošene sa obe strane. Otporne na masti, benzin, dizel gorivo, mnoge kiseline i ulja. Izdržljive, sa dobrom mehaničkom otpornošću i visokom elastičnošću. Praktičan dozator – pakovanje 100 kom. Dužina rukavica 24 cm, debljina 0,10 mm ± 0,01 mm.

    Jednokratne nitrilne

    32,4 sa PDV
    Koriste se za bojenje, poliranje, u hemijskoj industriji, električnoj industriji, čišćenju, održavanju, poslove koji nose visoke rizike od hemikalija (auto industrija, poljoprivreda). Ne sadrže puder i lateks, mogu biti nošene sa obe strane. Otporne na masti, benzin, dizel gorivo, mnoge kiseline i ulja. Izdržljive, sa dobrom mehaničkom otpornošću i visokom elastičnošću. Praktičan dozator – pakovanje 100 kom. Dužina rukavica 24 cm, debljina 0,10 mm ± 0,01 mm.

    Jednokratne rukavice

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 7 Max: 33
    RSD7 RSD33
    banner