Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Klešta za pop i blind nitne

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Klešta za pop-nitne, ZEBRA

    8.195 sa PDVom

    Klešta za pop nitne, dvoručna

    0949600
    25.659 sa PDVom

    Klešta za blind nitne, ZEBRA

    0917101
    7.068 sa PDVom

    Klešta za nitne sa navojem, dvoručna M5-10

    0948800
    48.410 sa PDVom

    Klješta za pop nitne

    094915
    5.981 sa PDVom

    Dvoručna klješta za blind nitne HES 512D/M5-M12

    0948870
    61.080 sa PDVom

    Dvoručna klešta za pop nitne HNG 30 , 530 mm

    5949900
    7.190 sa PDVom
    Dvoručna klešta za pop nitne sa magacinom za trnove. Dužina alata 530mm, ergonomski rukohvati. Dimenzija pop nitni u rasponu 3,2 - 6,4 mm.

    Klešta za pop i blind nitne

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 5.981 Max: 61.080
    RSD5981 RSD61080