Krovne folije

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Krovna folija Wurth Top VAP 120

    1681002120C
    125 sa PDVom

    Krovna folija, Wurth Top Cool 130

    1681002130
    127 sa PDVom
    Krovna folija Wurth TOP COOL je izuzetno pogodna folija za hladne krovove. Postavlja se na daske ili pre postavljanja OSB-a.

    Reflex Parna Brana 90 gr/m2, Reflex S90

    1681010006
    76 sa PDVom

    Wurth Db 90 parna brana

    1681000090
    69 sa PDVom

    Wurth Reflex 90 parna brana

    1681000006
    87 sa PDVom

    Paropropusna folija Wurth Top 132

    1681001132
    152 sa PDVom

    Paropropusna folija Wurth Top 92

    1681001092
    103 sa PDVom

    Paropropusna krovna folija Basic

    93 sa PDVom
    Paropropusna krovna folija BASIC 100 je kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, koja se montira direktno na termoizolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termoizolovana fasada). Folija ima dužinu od 50m i širinu od 1.5m i veoma je stabilna čak i na temperaturama do -40 stepeni. Klasa otpornosti folije na probijanje vode je W1, a njena paropropusnost iznosi 0.03 SD, dok je čvrstoća na cepanje 185/95N/50mm.

    Paropropusna krovna folija sa int. trakom

    1681100140T
    170 sa PDVom