LED ACCU lampa za glavu sa senzorom

    4.990 RSD sa PDVom
    Multifunkcionalna LED punjiva lampa koja se može nositi na glavi. Poseduje senzor za kontrolu paljenja. Baterija 1.500mAh obezbeđuje dva režima rada 100 ili 280 lm i rad do 2-5,5h. Brzo punjenje, do max 2,5h
    Šifra proizvoda: 0827809635
    Brza isporuka za 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    • Izuzetno jako svetlo sa dva režima rada
    • Podesivo kućište kojim se snop svetla usmerava gore ili dole, do 60 stepeni
    • Ugrađen je Infracrveni senzor pomoću koga se lampa pali i gasi

    Dva režima rada – svetlosni fluks

    • Max osvetljenost 280 lm
    • Min osvetljenost 100 lm

    Vreme rada:

    • 2h     Max osvetljenost
    • 5,5h  Min osvetljenost

    Vreme punjenja  2,5h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,               1500mAh

    Stepen zaštite: IP 65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode. Može se koristiti i po kišovitom vremenu

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

    Isporučuje se sa USB kablom

    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
      • Izuzetno jako svetlo sa dva režima rada
      • Podesivo kućište kojim se snop svetla usmerava gore ili dole, do 60 stepeni
      • Ugrađen je Infracrveni senzor pomoću koga se lampa pali i gasi

      Dva režima rada – svetlosni fluks

      • Max osvetljenost 280 lm
      • Min osvetljenost 100 lm

      Vreme rada:

      • 2h     Max osvetljenost
      • 5,5h  Min osvetljenost

      Vreme punjenja  2,5h

      Baterija - Polymer Lithium 3.7V,               1500mAh

      Stepen zaštite: IP 65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode. Može se koristiti i po kišovitom vremenu

      Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

      Isporučuje se sa USB kablom
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
    • Izuzetno jako svetlo sa dva režima rada
    • Podesivo kućište kojim se snop svetla usmerava gore ili dole, do 60 stepeni
    • Ugrađen je Infracrveni senzor pomoću koga se lampa pali i gasi

    Dva režima rada – svetlosni fluks

    • Max osvetljenost 280 lm
    • Min osvetljenost 100 lm

    Vreme rada:

    • 2h     Max osvetljenost
    • 5,5h  Min osvetljenost

    Vreme punjenja  2,5h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,               1500mAh

    Stepen zaštite: IP 65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode. Može se koristiti i po kišovitom vremenu

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

    Isporučuje se sa USB kablom

    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju