Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Leon O1

    4.439 sa PDV
    Radna cipela Leon O1 stepena zaštite je napravljena od antilop kože u kombinaciji sa najlonom. Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila i 3M reflektujućim trakama. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.Đon je poliuretanski jednoslojni otporan na dejstva ulja i protivklizni. U predelu pete ima apsorber energije.
    Dostupnost: Na stanju

    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Đon nije otporan na sumpor

    Shock absorber

    Zaštita od proboja stranih tela

    Zaštitna kapa za prste

    Reflektujuće trake za veću vidljivost

    Products specifications
    Stepen Zaštite O1
    Gornji Deo Cipele prevrnuta koža/najlon
    Đon PU
    Težina 430g plitka, 450g duboka/ po komadu velicina 42
    Brend Wurth
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Đon nije otporan na sumpor

    Shock absorber

    Zaštita od proboja stranih tela

    Zaštitna kapa za prste

    Reflektujuće trake za veću vidljivost

    Products specifications
    Stepen Zaštite O1
    Gornji Deo Cipele prevrnuta koža/najlon
    Đon PU
    Težina 430g plitka, 450g duboka/ po komadu velicina 42
    Brend Wurth
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Pegazus S1P

    3.449 sa PDV
    Zaštitna cipela Pegazus S1P stepena zaštite je u napravljena od crne kože poseduje čeličnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i čelični međuđon koji štiti od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je izrađen od dva sloja poliuretana. Otporan je na dejstva ulja, protivklizni je i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Corona O1

    2.979 sa PDV
    Radna cipela Corona plus O1 stepena zaštite je u napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je dvoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Taurus S3

    4.169 sa PDV
    Zaštitna cipela Taurus S3 stepena zaštite je u potpunosti izrađena od crne vodoodbojne kože.Čelična kapa štiti prste od mehaničkih povreda a čeličnii međuđon od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je dvoslojni poliuretanski otporan na proklizavanja i abraziju. Poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Tara O1

    3.119 sa PDV
    Radna cipela Tara O1 stepena zaštite je napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je jednoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Piva S1

    3.399 sa PDV
    Zaštitna cipela Piva S1 stepena zaštite je napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Ima čeličnu kapu kao zaštitu od mehaničkih povreda. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je jednoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.