Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Elektro / baterijske / pneumatske mašine

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Baterija Li-Ion 1.5Ah 10,8V

    5717801015
    3.490 sa PDVom

    Baterija Li-Ion, 2Ah, 14,4V

    5717801202
    4.490 sa PDVom

    Baterija Li-Ion, 4Ah, 18V

    5717801840
    8.690 sa PDVom

    Baterija Li-Ion, 5Ah, 18V

    5717801050
    10.590 sa PDVom

    Baterijska bušilica-odvijač BDD 14,4, 2x2Ah

    5717505012
    20.990 sa PDVom
    Snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 14,4V namenjena je za laka bušenja i zavrtanja. Zahvaljujući maloj masi od samo 1,25kg i dimenzijama, idealna je za rad na nepristupačnim mestima. Ova bušilica-odvijač ima mogućnost preciznog podešavanja obrtnog momenta u 18 različitih nivoa, kao i dvostepeni menjač brzine za dodatno podešavanje. Futer sa brzim sistemom omogućava korisniku brzu i laku promenu burgija ili nastavaka, a integrisana LED sijalica olakšava rad u mračnom prostoru. Dodatnu udobnost i mogućnost dugotrajnog rada daje ergonomičan rukohvat sa izraženim grip efektom. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijska bušilica-odvijač BDD 10,8 Power, 1,5Ah

    5717501012
    11.890 sa PDVom
    Kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 10,8V namenjena je za laka i srednja opterećenja pri bušenju i zavrtanju. Ova bušilica ima jedan položaj za bušenje i 18 stepeni podešavanja momenta pritezanja vijaka, zahvaljujući čemu ima višestruku primenu na poslovima zavrtanja vijaka i bušenja. Poseduje ugrađeno LED svetlo koje pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru. Mekana drška ergonomskog dizajna omogućava prijatan rad, bez zamaranja. Litijum-jonska baterija male mase i dimenzija olakšava dugotrajan i rad na nepristupačnim mestima; pored toga, ovaj model ima i indikator koji pokazuje koliko baterije je preostalo. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem (vreme punjenja baterije je 30 min) i rezervnom baterijom.

    Baterijska bušilica-odvijač BHD 18 BL, 2x4Ah

    5717506012
    41.990 sa PDVom
    Veoma snažna i kompaktna bušilica-odvijač sa prihvatom za burgiju do 13mm. Ova bušilica ima ugrađen indukcioni (brushless) motor čije su osnovne prednosti smanjeni troškovi održavanja i duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja na 16 različitih stepeni daje joj višestruku primenu na poslovima zavrtanja i bušenja. Pored toga, ugrađeno LED svetlo olakšava rad u mračnim prostorima, a ergonomičan dizajn i dvokomponentna ručka sa grip efektom prijatan i dugotrajan rad bez zamaranja. Kopča za pojas olakšava manipulaciju prilikom rada. Ova bušilica-odvijač dolazi u plastičnom koferu sa punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijska ugaona brusilica 125mm, BAG 18 BL, 2x5Ah

    5717509012
    49.190 sa PDVom
    Baterijska brusilica koja omogućava veoma efikasan rad u uslovima gde ne postoji izvor električne struje. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zahvaljujući čemu su troškovi održavanja niži, a radni vek znatno duži. Ugrađeno LED svetlo olakšava rad u mračnom prostoru. Brusilica ima štitnik koji se jednostavno i brzo pomera u željeni položaj. Ergonomičan rukohvat sa efektom gripa omogućava prijatan rad tokom dužeg vremena. Brusilica dolazi u plastičnom koferu, sa punjačem i rezervnom baterijom.

    Elektro pneumatski čekić - bušilica EHD 40 Combi

    5717003011
    62.390 sa PDVom
    Elektro-pneumatski čekić-bušilica sa AVT/TMD sistemom prigušenja - dvostrukim sistemom za ublažavanje vibracija i buke. Mašina ima SDS-max prihvat. Elektronska kontrola brzine minimizuje gubitak brzine tokom rada. 'Meki' start i funkcija zaštite od restarta omogućavaju povećanu sigurnost u radu.

    Elektro / baterijske / pneumatske mašine

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 3.490 Max: 259.590
    RSD3490 RSD259590