Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Mia S3

    4.529 sa PDV
    Kožne zaštitne cipele sa čeličnom kapom i čeličnim međuđonom za zaštitu od proboja stranih tela. Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše. Vodoodbojne. Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva. Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti. Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti. Veličina 36-48 EN ISO 20345

    Standard: EN ISO 20345

    Antistatic - Antistatično

    Shock absorber

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon nije otporan na sumpor

    Đon otporan na ulje

    Zaštita od proboja stranih tela

    Vodoodbojne

    Zaštitna kapa za prste

    Products specifications
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Standard: EN ISO 20345

    Antistatic - Antistatično

    Shock absorber

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon nije otporan na sumpor

    Đon otporan na ulje

    Zaštita od proboja stranih tela

    Vodoodbojne

    Zaštitna kapa za prste

    Products specifications