Motorni trimeri

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Motorni trimer FT52DFR - freza

    FT52DFR
    28.890 RSD sa PDVom
    Motorni trimer FT52DFR snage 1,45kW se isporučuje sa dve vrste sečiva, frezom kao i glavom sa silkom, što je praktično dve mašine u jednoj. Postoji mogućnost dokupljivanja dodatnih nastavaka kultivatora, tako da je ova mašina savršen izbor za vas.

    Motorni trimer FT43P

    FT43P
    11.990 RSD sa PDVom
    Motorni trimer FT43P snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

    Motorni trimer FT52P

    FT52P
    15.990 RSD sa PDVom 17.490 RSD sa PDVom
    Benzinski trimer FT52P koji se pokazao kao izuzetno kvalitetan i pouzdan snage 1,6kW sa 28mm prečnikom kardanske cevi.Komforni pojas, brzopunjiva glava sa silkom i 3T noz su standarna oprema ovog premium motornog trimera.

    Motorni trimer FT52PAV sa antivibracionim sistemom

    FT52PAV
    19.990 RSD sa PDVom 23.790 RSD sa PDVom
    Motorni trimer FT52PAV snage 1,6kW sa ANTI-VIBRACIONIM rukohvatom omogućava mnogo manje vibracije na samog korisnika. Komforni pojas, brzopunjiva glava sa silkom i 3T noz su standarna oprema ovog premium motornog trimera.

    Kružna testera za motorni trimer

    C7
    1.226 RSD sa PDVom

    Nit za košenje trave, kvadratna, 2,7mmx15m

    FHC102715
    260 RSD sa PDVom

    Nit za košenje trave, kvadratna, 3,0mmx15m

    FHC103015
    310 RSD sa PDVom

    Nit za košenje trave, okrugla 2,4mmx30m

    HC202430
    289 RSD sa PDVom

    Nit za košenje trave, okrugla 2,7mmx30m

    HC202730
    399 RSD sa PDVom

    Motorni trimeri

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 239 RSD Max: 28.890 RSD
    RSD239 RSD28890