Oprema za mast

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom

    0986020014
    27.206 RSD sa PDVom

    Nožna pumpa za mast sa rezervoarom

    098658028
    16.229 RSD sa PDVom

    Ručna pumpa za mast sa rezervoarom

    0986020013
    12.590 RSD sa PDVom

    Ručna presa za mast

    098600
    8.069 RSD sa PDVom

    Set pneumatske pumpe za mast

    39.211 RSD sa PDVom
    Opis za 098658032: Set pneumatske pumpe za mast sa kolicima za burad 20-60kg, za tipove masti do NLGI-2, stepen sabijanja pumpe 50:1, izlazni pritisak 350-400bar, brzina prenosa masti 0-800g/min, potisna membrana Ø408mm, crevo 4 metra Opis za 098658033: Set pneumatske pumpe za mast sa kolicima za burad do 220kg, za tipove masti do NLGI-2, stepen sabijanja pumpe 50:1, izlazni pritisak 350-400bar, brzina prenosa masti 0-800g/min, potisna membrana Ø585mm, crevo 4 metra

    Pištolj mazalica za pneumatsku pumpu za mast

    0986999058
    4.324 RSD sa PDVom
    Pištolj mazalica za pneumatske pumpe za mast sa zglobom na spoju sa crevom

    Gumeno pancir crevo za mazalice

    0691011000
    1.300 RSD sa PDVom
    Armirano gumeno crevo za pneumatske uređaje za pretakanje masti manjih kapaciteta, maksimalni pritisak do 400 bara, dužine 300mm, priključak M10x1

    Kruti nastavak za presu 98600

    0986001
    635 RSD sa PDVom

    Membrana za pneumatsku pumpu za mast

    0986999052
    1.511 RSD sa PDVom
    Membrana za pneumatsku pumpu za mast 0986020014, spoljni ø213mm, unutrašnji ø30mm