Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Ostali podmazivači

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    HSW 100, podmazivač u spreju, 500ml

    0893104500
    749 sa PDVom
    Bela mast u spreju HSS 100 blagog mirisa ima univerzalnu upotrebu. Ovaj visokokvalitetni podmazivač proizveden je mešanjem kalcijumske i litijumske masti, od mineralnog baznog ulja. Dobro štiti od vode i vlage, i efikasno smanjuje trenje u površinama koje se podmazuju. Ovo sredstvo se praktično primenjuje zahvaljujući mlaznici koja se može okretati za 360 stepeni i cevčicom za primenu u nepristupačnim mestima.

    Multi, ulje u spreju za održavanje, 400ml

    759 sa PDVom
    Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene. Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju. Ovo sredstvo efikasno prodire u nečistoće, ostatke mazivnih masti i ulja, odbija vodu i vlagu i pruža dobru elektro provodljivost na elektro kontaktima. Ne sadrži smole, kiseline, silikon i ne oštećuje gumu, boju i plastiku.

    Sprej za negu i podmazivanje, 300ml

    0893224
    978 sa PDVom
    Sprej za negu i podmazivanje štiti i neguje plastične i gumene delove od starenja i habanja na vozilima, tehničkoj opremi i kućnim uređajima. Ovaj sprej formira fini podmazujući sloj pune sintetike koji ne ne prlja i ne masti. Zahvaljujući ANTI-SLIP zaštiti od trenja eliminiše krckanje i škripanje plastičnih delova. Ovo sredstvo se jednostavno nanosi, odbija vodu i vlagu, ne stari, pruža dugotrajnu UV zaštitu i otporno je na povišene temperature.

    CU 800 pasta - mast za podmazivanje, 100g

    08938001
    1.486 sa PDVom
    CU 800 je visoko temperaturno otporno bakarno sredstvo za podmazivanje i zaštitu metalnih površina od korozije, zaribavanja, hladnog zavarivanja i habanja. Ovo sredstvo je otporno na vodu, baze, kiseline i temperaturno je otporno u opsegu od -20 stepeni do +1200 stepeni. Vrlo dobro prijanja na površine koje se podmazuju, kao što su kočnice, montažni delovi, polovi akumulatora, ležajevi, pregibi, klizne površine.

    CU 800 sprej - podmazivač, 300ml

    0893800
    1.486 sa PDVom
    CU 800 je visoko temperaturno otporno bakarno sredstvo za podmazivanje i zaštitu metalnih površina od korozije, zaribavanja, hladnog zavarivanja i habanja. Ovo sredstvo je otporno na vodu, baze, kiseline i temperaturno je otporno u opsegu od -20 stepeni do +1200 stepeni. Vrlo dobro prijanja na površine koje se podmazuju, kao što su kočnice, montažni delovi, polovi akumulatora, ležajevi, pregibi, klizne površine.

    AL 1100 sprej, 300ml

    08931100
    2.128 sa PDVom
    AL 1100 je sredstvo za podmazivanje otporno na visok pritisak i temperature od -80 stepeni do +1100 stepeni. Ovo visokokvalitetno sredstvo na bazi bakra i aluminijuma sprečava zaribavanje, hladnozavarivanje, habanje i koroziju. Otporno je na vodu, baze i kiseline. Ima primenu kod zaštite zaptivki, navojnih spojeva delova izduvnog sistema, polova akumulatora...

    Montažna pasta u spreju, 300ml

    0893850
    2.913 sa PDVom
    Visokokvalitetna mast u spreju namenjena je za podmazivanje delova prilikom montaže. Formirajući čvrst zaštitni sloj ovo sredstvo sprečava pregrevanje i zaribavanje, smanjuje trenje i štiti od habanja. Otporna je na vodu, slanu vodu, rastvore kiselina baza i ima otpornost na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala. Ovo sredstvo se primenjuje za podmazivanje delova pre montaže, vođice, navojna vretena, pogonska vratila, zupčastih letvi, za montažu presovanjem podloški, ležajeva, vijaka, kao i za urezivanje navoja, sečenje, rezanje i obradu deformacijom.

    MULTI ulje za održavanje, 5l

    7.600 sa PDVom
    Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene. Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju. Ovo sredstvo efikasno prodire u nečistoće, ostatke mazivnih masti i ulja, odbija vodu i vlagu i pruža dobru elektro provodljivost na elektro kontaktima. Ne sadrži smole, kiseline, silikon i ne oštećuje gumu, boju i plastiku.

    Sprej za klinasto remenje, 400ml

    0893230
    1.129 sa PDVom
    Sprej za klinasto remenje sprečava klizanje, škripanje i prenosi punu radnu snagu pogona. Ovo sredstvo štedi naknadno podešavanje rada remena ometenog hladnoćom, vlagom i normalnim istezanjem. Pre primene treba očistiti površine na koje se ovo sredstvo nanosi. Ne sadrži AOX.