Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Ostalo

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Creva visokog pritiska za kiseonik i acetilen, 10m

    0984017910
    13.840 RSD sa PDVom

    Kolica za aparate za zavarivanje

    0984001005
    12.414 RSD sa PDVom
    Specijalna kolica za REL, TIG, MIG aparate za zavarivanje.

    Kreda za obeležavanje, termootporna, 10x100 mm

    09844005
    152 RSD sa PDVom
    Četverostranična masna kreda bez kartona, koristi se za vatro-otporna obeležavanja. Posebnu primenu ima kod zavarivačkih radova.

    Kreda za obeležavanje, uljana

    132 RSD sa PDVom
    Šestougaona uljana kreda bez papira, koristi se za obeležavanje drveta, kartona, tekstila, hladnog i vrelog čelika.

    Kreda za obeležavanje, žuta

    09844008
    210 RSD sa PDVom
    Kreda za obeležavanje gume žute boje, može se upotrebljavati i na mokrim auto gumama.

    Manometar za argon(0-32LTR)-(ARGON/CO2)

    0984018031
    2.271 RSD sa PDVom
    Manometar za argon(-32LTR)-(ARGON/CO2) služi za merenje protoka litara u minuti. Ispunjava DIN EN 562 / ISO 253 standard.

    Manometar za argon/CO2,0-200/300BAR

    0984018030
    2.349 RSD sa PDVom
    Manometar za argon/CO2,-2/3BAR koristi se za merenje pritiska u boci do maksimalnih 315BAR. Ispunjava DIN EN 562 / ISO 253 standard.

    Manometar za merenje pritiska acetilena 0-1,5/2,5bara

    0984018020
    2.476 RSD sa PDVom

    Manometar za merenje pritiska acetilena, 0-18/40bara

    0984018021
    2.730 RSD sa PDVom