Druge električne mašine

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Industrijski usisivač IVC-30L automatic

    070113901
    34.290 RSD sa PDVom

    Električna ubodna testera, sabljarka SBS 1300

    5717014011
    24.890 RSD sa PDVom
    Snažna električna ubodna testera koja je posebno pogodna za sečenje metala i drveta u demotažnim procesima. Brzo i efikasno sečenje je omogućeno zahvaljući orbitalnom kretanju testere. Promena testere je brza i ne zahteva upotrebu dodatnih alata. Specijalne zaptivke radnog mehanizma štite zupčanike od prašine i produžavaju radni vek alata.

    Električna polir mašina 1200W, EPM 2000-7

    5717010010
    20.990 RSD sa PDVom
    Snažna polir mašina sa D-ručkom koja ne kliza za praktičniji i komforniji rad. Mašina ima sistem za apsorpciju vibracija na dršci. Takođe ima i potenciometar za promenu broja obrtaja, što daje mogućnost poliranja različitih materijala.

    Električni industrijski fen HLG2000P

    0702202000
    7.790 RSD sa PDVom
    Ručni lagani fen sa širokim spektrom namena. Ima točkić sa opcijama za kontinualno podešavanje temperature i 3 pozicije za prilagođavanje količine vazduha. Izdržljivi keramički grejač obezbeđuje duži radni vek fena i malu osetljivost na udarce. Ovaj fen ima i funkciju hlađenja, odnosno opciju podešavanja temperature vazduha na 50° C za brzo hlađenje i za rad na niskim temperaturama. Drška sa štitnikom i mekim materijalom omogućavaju komotan i siguran rad.

    Električni industrijski fen HLG2000P LCD

    0702202001
    11.990 RSD sa PDVom
    Ručni fen sa širokim spektrom namena. Ima LCD ekran, pogodan za predefinisane temperature i režime protoka vazduha. Izdržljivi keramički grejač obezbeđuje duži radni vek fena i malu osetljivost na udarce. Ovaj fen ima i funkciju hlađenja, odnosno opciju podešavanja temperature vazduha na 50° C za brzo hlađenje i za rad na niskim temperaturama. Drška sa štitnikom i mekim materijalom omogućavaju komotan i siguran rad.

    Električni industrijski fen HLG 1800

    07022010
    12.490 RSD sa PDVom
    Laki ručni fen sa unapred (fabrički) podešenim temperaturama grejanja i protocima vazduha. Ima ugrađen snažan, keramički grejač koji obezbeđuje duži radni vek. Fen je male mase i ergonomske izrade, što omogućava udoban rad, bez dodatnog zamaranja.

    Električni industrijski fen HLG 2300 LCD

    07022030
    23.890 RSD sa PDVom
    Profesionalni industrijski fen sa snažnim keramičkim grejačem i ugrađenim LCD displejom sa memorijskom funkcijom, za jednostavno podešavanje i memorisanje najčešće upotrebljavanih podešavanja. Fen je male mase i ergonomske izrade, što omogućava udoban rad, bez dodatnog zamaranja.

    Električna stabilna testera za metal MMS 2300

    5717013010
    33.590 RSD sa PDVom
    Električna stabilna testera za čelik, inox, aluminijum, bakar i plastiku. Ova mašina ima visok stepen bezbednosti zahvaljujući bezbednosnom prekidaču koji onemogućava slučajno pokretanje mašine i bezbednosnom štitniku koji pokriva mesto sečenja i štiti korisnika. Drška za nošenje, mala težina i zaključavanje u donjem položaju omogućavaju veću mobilnost. Brza stega na osnovi ploče obezbeđuje brz i efikasan rad. Testera koristi rezne ploče (ne testere) i ima mogućnost zaključavanja vretena za brzu promenu ploče.

    Električna cirkularna testera 1100W, 190mm, ECS 1100

    5717020010
    14.290 RSD sa PDVom
    Električna cirkularna testera sa dubinom rezanja do 67 mm. Mala težina i ergonomski dizajn omogućavaju jednostavno rukovanje, dok se pomoću aluminijumske osnovne ploče ostvaruje precizna kontrola rezanja. Mehanizam zaključavanja vretena obezbeđuje brzu i jednostavnu zamenu testere. Moguće je podešavanje nagiba osnovne ploče pod uglom od 45°. Mašina ima ''meki'' start.

    Druge električne mašine

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 7.790 RSD Max: 34.290 RSD
    RSD7790 RSD34290