Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Pištolji i pribor

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Pištolj za pur-penu ECO plastični, narandžasti

    18911520
    690 (RSD) sa PDVom
    Pištolj jednostavne konstrukcije namenjen za nanošenje pištoljske pur-pene. Dodatne PVC cevčice omogućavaju aplikaciju na nepristupačnim mestima. Cev je od nerđajućeg čelika sa mesinganom diznom na vrhu, drška od PVC-a.

    Pištolj za pur-penu ECO plastični, crveno/crni

    189115210
    1.415 (RSD) sa PDVom
    Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene. Ima cev od nerđajućeg čelika sa mesinganom diznom na vrhu. Zahvaljujuci maloj težini i ergonomskoj PVC dršci pištolj dobro leži u ruci. Lak je za upotrebu i ima dodatne PVC cevčice za aplikaciju na nepristupačnim mestima za nepristupačna mesta.

    Pištolj za pur penu ECO metalni, crveni

    189115220
    1.972 (RSD) sa PDVom
    Metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene. Ima cev od nerđajućeg čelika sa mesinganom diznom na vrhu. Nosač za bocu pur pene je presvučen PTFE-om za koji se ne lepi pur pena. Čvrste konstrukcije, lak za upotrebu. Ima dodatne PVC cevčice za aplikaciju na nepristupačnim mestima.

    Pištolj za PU penu PROFESSIONAL - PTFE

    189115230
    2.761 (RSD) sa PDVom
    Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene. Robusne je izrade i lepog dizajna. Zahvaljujući svojoj ergonomskoj dršci ovaj alat dobro leži u ruci. Pištolj je izuzetnog kvaliteta, kompletno presvučen slojem PTFE što omogućava da se pur pena ne zalepi za telo pištolja. Zavrtanj za podešavanje protoka se nalazi za prednje strane drške, tako da omogućava koršćenje pištoja jednom rukom.

    Pištolj za 600ml/310ml Alu-reinforced

    1891134315
    1.996 (RSD) sa PDVom
    Aluminijumski pištolj ojačane konstrukcije sa metalnim navojnim čepovima, namenjen za istiskivanje masa pakovanih u 600ml/400ml folije, kao i za kartuše 310ml.

    Pištolj za kartuše 310ml PVC drška

    1891852
    1.256 (RSD) sa PDVom
    Snažan pištolj načinjen od jake plastike sa rotirajućim nosačem kartuše i dugmetom za oslobađanje potisnog klipa.

    Pištolj za kartuše metalni

    1891854
    1.270 (RSD) sa PDVom
    Snažan metalni pištolj sa rotirajućim nosačem kartuše i dugmetom za oslobađanje potisnog klipa.

    Ručni pištolj za kartuše

    0891001
    2.364 (RSD) sa PDVom
    Lagan, metalni pištolj jednostavnog dizajna namenjen kartušama od 310ml.

    Ručni pištolj za kartuše sa PVC drškom

    089100
    9.428 (RSD) sa PDVom
    Izuzetno snažan metalni pištolj sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada. Transportno pakovanje 10 kom.

    Pištolji i pribor

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 37 (RSD) Max: 38.390 (RSD)
    RSD37 RSD38390