Tekstilne i močene rukavice

    banner
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Universal +

    82 (RSD) sa PDVom
    Meka i udobna bešavna rukavica izrađena od mešavine pamuka i poliestera. Na dlanu presvučene tačkicama od PVC-a za čvršći hvat i povećanu otpornost na abraziju.

    Koton

    102 (RSD) sa PDVom
    Pletene bešavne rukavice proizvedene od pamuka. Imaju elastičnu manžetnu. Materijal 100% pamuk.

    Venus

    62 (RSD) sa PDVom
    Pletene bešavne rukavice proizvedene od mešavine pamuka i poliestera. Imaju elastičnu manžetnu. Materijal 40% pamuk, 60% poliester.

    Cold Protect

    830 (RSD) sa PDVom
    Meke i udobne pletene rukavice, izrađene od najlona. Presvučene sa dva sloja lateksa. Prvi sloj od glatkog lateksa prekriva celu šaku, a drugi sloj od hrapavog lateksa je u predelu dlana. Prvi sloj je čini vodonepropusnom, a drugi sloj obezbeđuje odličan hvat.

    Winter Latex

    0899408310
    515 (RSD) sa PDVom
    Grube bešavne pletene rukavice, izrađene od akril terry-a što daje dodatnu zaštitu od kontaktne hladnoće. Debeli sloj naboranog lateksa, prevučen na ¾ rukavice obezbeđuje dobru zaštitu ruku prilikom grubih radova.

    Zaštitne rukavice, nitril, DARKSTER

    340 (RSD) sa PDVom
    Darkster je rukavica ktegorije II koja pruža zaštitu od mehaničkih rizika i ima ocene 4131. Najveću moguću ocenu – 4, kada je u pitanju otpornost rukavice na abraziju i ocenu 3 od 4 kada je u pitanju otpornost rukavice na kidanje. Osnova rukavice je od kombinacije spandexa i najlona i pruža odlično prijanjanje uz ruku, premaz je od specijalne nitrilne pene koja je otporna na ulja i masti a pored toga ima i nitrilne tačkice koje obezbeđuju fantastičan grip.

    Tekstilne i močene rukavice

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 62 (RSD) Max: 1.080 (RSD)
    RSD62 RSD1080