Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Pneumatske mašine i instalacija

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' IN STANDARD

    07037560
    19.490 sa PDVom
    Pneumatski odvijač izuzetnog odnosa snage i težine. Dvostruki udarni mehanizam visokih performansi i sistem snažnih čekića obezbeđuju do maksimalnih 860 Nm obrtnog momenta prilikom otpuštanja. Konstruisan je tako da usmerava vazduh od korisnika i radnog područja. Prekidač sa 6 položaja omogućava lako podešavanje momenta snage i promenu smera (pritezanje/otpuštanje).

    Pneumatski udarni odvijač, DSS 1/2''H

    07037360
    16.690 sa PDVom
    Snažni, dobro izbalansirani pneumatski odvijač sa brzim postizanjem podešenog momenta pritezanja. Mašina ima optimalno pozicionirano težište alata. Lako upravljiv preklopnik omogućava jednostavnu promenu smera i podašavanje momenta pritezanja. Viskokokvalitetni udarni mehanizam sa poboljšanim podmazivanjem i motorom sa 6 loptica produžava radni vek mašine. Gumirana ergonomska drška se ne hladi u radu.

    Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' Compact

    57143020
    22.490 sa PDVom
    Robusni udarni odvijač sa dugačkom izlaznom osovinom (150 mm), specijalno namenjen za rad na točkovima teških komercijalnih vozila. Mašina ima mogućnost podešavanja momenta prema potrebama posla koji se obavlja, kao i mogućnost promene smera obrtanja - pritezanje/otpuštanja.

    Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX

    571439934
    37.690 sa PDVom
    Snažni udarni odvijač sa dvostrukim udarnim mehanizmom i izdržljivim kućištem od kompozitnog materijala. Preklopnik za promenu smera obrtanja i podešavanje tri stepena momenta pritezanja omogućava jednostavno rukovanje. Mašina ima ergonomski oblikovanu ručku obloženu dvokomponentnim materijalom za udoban rad , kao i specijalne kuglice za smanjenje buke nastale od isticanja upotrebljenog vazduha.

    Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' MAX

    571439901
    59.590 sa PDVom

    Elektro pneumatski čekić - bušilica EHD 40 Combi

    5717003011
    62.390 sa PDVom
    Elektro-pneumatski čekić-bušilica sa AVT/TMD sistemom prigušenja - dvostrukim sistemom za ublažavanje vibracija i buke. Mašina ima SDS-max prihvat. Elektronska kontrola brzine minimizuje gubitak brzine tokom rada. 'Meki' start i funkcija zaštite od restarta omogućavaju povećanu sigurnost u radu.

    Pneumatska aksijalna brusilica DSG 25

    07032300
    20.790 sa PDVom
    Aksijalna brusilica specijalno razvijena za naročito teške zahteve, sa visokom rezervom snage. Brusilica ima mogućnost regulacije broja obrtaja. Gumirano kompaktno kućište mašine sa smanjenim vibracijama omogućava udoban rad. Priključak za komprimovani vazduh može da se obrće, što onemogućava uplitanje priključnog creva.

    Pneumatska klamerica DKG 416

    07035480
    20.790 sa PDVom
    Snažna klamerica sa integrisanim prigušivačem buke. Okidač mašine ima sigurnosno zaključavanje radi sprečavanja slučajnog okidanja. Zahvaljujući kućištu od magnezijuma alat je male težine, što omogućava udoban rad.

    Pneumatska račna DRS 1/2''

    07038120
    19.790 sa PDVom

    Pneumatske mašine i instalacija

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 3.590 Max: 89.990
    RSD3590 RSD89990