Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    Podešavajući ključevi

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Podešavajući ključ za cevi, REDLINE

    1.554 RSD sa PDVom

    Podešavajući ključ za cevi, dubokih čeljusti, 250 mm

    571572202
    4.190 RSD sa PDVom
    Brzo podesivi ključ za cevi, 250 mm. Super tanke čeljusti i glava. 30% duže čeljusti od standardnog ključa, duboke čeljusti. 55% veća širina, radni otvor ključa. Namenjen za uske prostore, gde standardni ključ nije odgovarajuć.

    Brzi podesivi ključ za cevi sa račnom, 250mm

    571572201
    4.190 RSD sa PDVom
    Brzo podesivi ključ sa cevi sa račnom. Namenjen za uske i nepristupačne prostore. Ušteda vremena. Ergonomična ručica, omogućava udoban rad.

    Podešavajući ključevi

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 1.554 RSD Max: 4.190 RSD
    RSD1554 RSD4190