Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: Wurth

    Poluks S3

    6.190 (RSD) sa PDVom
    Zaštitna cipela Poluks S3 stepena zaštite je u potpunosti izrađena od crne anilin glatke kože koja čini cipelu vodoodbojnom, zaštitna kapica štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Imaju antistatik, protivklizni dvoslojni PU đon otporan na dejstva ulja kao i šok apsorber u predelu pete. Unutrašnji poliuretanski deo đona je mek i fleksibilan dok je spoljašnji deo tvrđi, otporan na abraziju i proklizavanje.
    Poništi izbor

    Standard: EN ISO 20345

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Đon nije otporan na sumpor

    Shock absorber

    Zaštita od proboja stranih tela

    Zaštitna kapa za prste

    Vodoodbojne

    Products specifications
    NazivVrednost
    Stepen ZaštiteS3
    Gornji Deo Cipelekoža
    Kapakompozitna
    ĐonJednoslojni PU
    Međuđonkevlarski
    Težina660g plitka, 700g duboka/ po komadu velicina 42
    Dodatne osobinevodoodbojnost
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Standard: EN ISO 20345

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Đon nije otporan na sumpor

    Shock absorber

    Zaštita od proboja stranih tela

    Zaštitna kapa za prste

    Vodoodbojne

    Products specifications
    NazivVrednost
    Stepen ZaštiteS3
    Gornji Deo Cipelekoža
    Kapakompozitna
    ĐonJednoslojni PU
    Međuđonkevlarski
    Težina660g plitka, 700g duboka/ po komadu velicina 42
    Dodatne osobinevodoodbojnost
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Pegazus S1P

    3.490 (RSD) sa PDVom
    Zaštitna cipela Pegazus S1P stepena zaštite je u napravljena od crne kože poseduje čeličnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i čelični međuđon koji štiti od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je izrađen od dva sloja poliuretana. Otporan je na dejstva ulja, protivklizni je i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Corona O1

    3.090 (RSD) sa PDVom
    Radna cipela Corona plus O1 stepena zaštite je u napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je dvoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Taurus S3

    4.190 (RSD) sa PDVom
    Zaštitna cipela Taurus S3 stepena zaštite je u potpunosti izrađena od crne vodoodbojne kože.Čelična kapa štiti prste od mehaničkih povreda a čeličnii međuđon od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je dvoslojni poliuretanski otporan na proklizavanja i abraziju. Poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Tara O1

    3.090 (RSD) sa PDVom
    Radna cipela Tara O1 stepena zaštite je napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je jednoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Piva S1

    3.390 (RSD) sa PDVom
    Zaštitna cipela Piva S1 stepena zaštite je napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Ima čeličnu kapu kao zaštitu od mehaničkih povreda. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je jednoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.