Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Produžni kabl H05RR - F3G x 1,5 mm2 sa jednim priključkom

    2.490 sa PDVom
    Šifra proizvoda: 0969940111

    IP 44

    Products specifications
    NazivVrednost
    Tip kablaH05RR - F3G
    Dužina15m
    Debljina kabla1,5mm2
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    IP 44

    Products specifications
    NazivVrednost
    Tip kablaH05RR - F3G
    Dužina15m
    Debljina kabla1,5mm2
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    RED LINE BRUSNA PLOČA

    201 sa PDVom

    Berry

    133 sa PDVom
    Fine pletene bešavne rukavice, izrađene od poliestera. Na dlanu presvučene tačkicama od PVC-a za čvršći hvat i povećanu otpornost na abraziju.

    Red Latex Grip

    159 sa PDVom
    Meke i elastične bešavne rukavice, proizvedene od poliestera, presvučene na dlanu naboranim lateksom koji obezbeđuje superioran hvat. 2121X kat. II EN 420 EN 388

    Kesa za smeće extra strong 700x1100 plava 120l

    0899800555
    84 sa PDVom
    Napravljena od posebnih reciklirnih granulata. Veoma otporna na kidanje, višestruke namene. Bez niti za vezivanje.

    3D PVA KRPA

    0899800204
    275 sa PDVom