Produžni kablovi i motalice

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Produžni kabl na plastičnoj motalici, sa poklopcima, H07RNF3 x 2,5mm2

    0774033329
    11.880 (RSD) sa PDVom
    Produžni kabl na plastičnoj motalici, 30m. Profesionalna upotreba u spoljašnjem okruženju, industrijskim i građevinskim radovima. Podržava rad sa električnim alatima, udarnim alatima, alatima sa korišćenjem industrijskog usisivača, industrijskim svetlima.

    Produžni kabl BASIC, H05VV-F3G x 1,5mm2 sa jednim priključkom

    0969940110
    1.990 (RSD) sa PDVom

    Produžni kabl na plastičnoj motalici, H05VV - F3G x 1,5 mm2

    0774125202
    4.790 (RSD) sa PDVom
    Produžni kabl na plastičnoj motalici, 30m. Profesionalna upotreba u spoljašnjem okruženju, industrijskim i građevinskim radovima. Podržava rad sa električnim alatima, udarnim alatima, alatima sa korišćenjem industrijskog usisivača, industrijskim svetlima.

    Produžni kabl H05RR - F3G x 1,5 mm2 sa jednim priključkom

    0969940111
    2.490 (RSD) sa PDVom
    Profesionalni produžni kabl, 15m, sa kontaktom za uzemljenje, pogodan za upotrebu sa električnim aparatima kao što su ugaone bušilice, brusilice, udarni alati, električna prenosna svetla.

    Produžni kablovi i motalice

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 1.990 (RSD) Max: 11.880 (RSD)
    RSD1990 RSD11880