Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    PROFI 3K skalpel sa kočnicom, 18mm

    1.469 RSD sa PDVom
    Šifra proizvoda: 071566277
    Brza isporuka za 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    • Ergonomska visokokvalitetna trokomponentna drška
    • Crno sečivo
    • Podešavajuće sečivo sa opcijom zaključavanja
    • Obim isporuke: 1 skalpel sa sečivom
    • Ukupna dužina 170mm
    • Širina sečiva - 18mm
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
      • Ergonomska visokokvalitetna trokomponentna drška
      • Crno sečivo
      • Podešavajuće sečivo sa opcijom zaključavanja
      • Obim isporuke: 1 skalpel sa sečivom
      • Ukupna dužina 170mm
      • Širina sečiva - 18mm
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *
    • Ergonomska visokokvalitetna trokomponentna drška
    • Crno sečivo
    • Podešavajuće sečivo sa opcijom zaključavanja
    • Obim isporuke: 1 skalpel sa sečivom
    • Ukupna dužina 170mm
    • Širina sečiva - 18mm
    Product tags
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju