Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Radioničke lampe

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    LED Pocket punjiva lampa WLH 1 premium

    082794010
    2.388 RSD sa PDVom 3.540 RSD sa PDVom
    LED punjiva ručna lampa, malih dimenzija. Baterija 1.200mAh obezbeđuje svetlost od 250 lm i rad do 3h.

    Ručna cilindrična radna accu led lampa, 5+1W

    0827940178
    2.388 RSD sa PDVom 4.310 RSD sa PDVom

    Ručna ACCU LED radionička lampa ERGOPOWER BOOST

    0827940450
    7.290 RSD sa PDVom
    Najsavremenija tehnologija litijum-jon baterija. Funkcija pojačanog osvetljenja, do 1000 lumena.

    LED ACCU lampa za glavu sa senzorom

    0827809635
    4.990 RSD sa PDVom
    Multifunkcionalna LED punjiva lampa koja se može nositi na glavi. Poseduje senzor za kontrolu paljenja. Baterija 1.500mAh obezbeđuje dva režima rada 100 ili 280 lm i rad do 2-5,5h. Brzo punjenje, do max 2,5h

    Ručna ACCU LED lampa WL1 SLIM

    0827940383
    3.468 RSD sa PDVom
    LED punjiva lampa snage 3+1W, tankog dizajna sa SPOT svetlom i radnim svetlom sa dve jačine 600 i 250 lm. Kapacitet baterije od 2.600 mAh obezbeđuje rad osvetljavanja glavnog svetla 2.5 - 6h

    ACCU LED lampa pen

    0827500021
    2.690 RSD sa PDVom
    Mini LED punjiva lampa, u aluminijumskom kućištu sa dva režima rada, SPOT i radno svetlo.

    Ručna ACCU baterijska LED lampa ERGOPOWER COB

    0827940226
    7.690 RSD sa PDVom
    LED lampa u dvokomponentnom kućištu, sa SPOT svetlom 1W i radnim svetlom 3W. Svetlost 250 lm u periodu 5-7h

    LED reflektor Ergopower, 20W

    0981508157
    12.290 RSD sa PDVom
    LED reflektor snage 20W, u aluminijumskom kućišti sa savremenom COB tehnologijom. Baterija 7.800mAh obezbeđuje dva režima rada 1.700 ili 1.000 lm i rad do 3 ili 6h.

    LED ACCU lampa za haubu, 10W

    0827940754
    11.390 RSD sa PDVom
    LED punjiva lampa snage 10W, u aluminijumskom kućištu promenljive dužine . Baterija 4.400mAh obezbeđuje dva režima rada 1.000 ili 500 lm i rad do 3 ili 6h.

    Radioničke lampe

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 2.388 RSD Max: 12.290 RSD
    RSD2388 RSD12290