RED LINE

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Duplo okasti ključ, REDLINE

    959 sa PDVom

    Duplo viljuškasti kjuč, REDLINE

    421 sa PDVom

    HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE

    48,06 sa PDVom
    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni koristi se za precizno bušenje čelika. Zahvaljujući svojoj kratkoj konstrukciji ova burgija obezbeđuje precizno bušenje, dok samocentrirajući vrh pruža izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem. HSS RED LINE spiralna burgija je geometrijski precizno izrađena i pruža osiguran kvalitet izbušenih rupa. Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama. Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

    HSS TiN burgija za inox, RED LINE

    125 sa PDVom
    Spiralna HSS RED LINE samocentrirajuća burgija za precizno bušenje inox-a visoko legiranih čelika i hardoxa sa uglom vrha od 135 stepeni, obezbeđuje precizno bušenje zahvaljujući svojoj kratkoj konstrukciji. Unakrsnim brušenjem vrha burgije omogućeno je izvrsno centriranje bez potrebe za prethodnom primenom tačkaša čak i na oblim materijalima. HSS spiralna burgija je geometrijski precizno izrađena, što joj pruža osiguran kvalitet izbušenih rupa. TIN obloga povećava otpornost površine na obroziju i omogućava brže odvođenje toplote sa mesta bušenja. Ova burgija se primenjuje na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama. Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

    RED LINE

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 48 Max: 23.399
    RSD48 RSD23399