Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: Wurth

    Ručna ACCU LED lampa WL1 SLIM

    5.090 sa PDVom
    Šifra proizvoda: 0827940383

    Dva svetlosna izvora:

    • Radno svetlo, 3W , 600lm
    • Spot svetlo, 1W , 120 lm

    Dva režima rada – svetlosni fluks

    • Max osvetljenost 600 lm
    • Min osvetljenost 250 lm

    Vreme rada:

    • 2,5h  Max osvetljenost
    • 6 h   Min osvetljenost

    Vreme rada:   10h

    Boja svetla: 6.500K

    Vreme punjenja: 4h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 2600mAh

    Stepen zaštite:IP 54

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

    Dimenzije 340 x 52 x 41 mm

    Težina 300 g

    Isporučuje se sa: USB kablom

    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Dva svetlosna izvora:

    • Radno svetlo, 3W , 600lm
    • Spot svetlo, 1W , 120 lm

    Dva režima rada – svetlosni fluks

    • Max osvetljenost 600 lm
    • Min osvetljenost 250 lm

    Vreme rada:

    • 2,5h  Max osvetljenost
    • 6 h   Min osvetljenost

    Vreme rada:   10h

    Boja svetla: 6.500K

    Vreme punjenja: 4h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 2600mAh

    Stepen zaštite:IP 54

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

    Dimenzije 340 x 52 x 41 mm

    Težina 300 g

    Isporučuje se sa: USB kablom