Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: Wurth

    Rubber Guard S3

    6.090 (RSD) sa PDVom
    Zaštitna cipela Rubber guard S3 stepena zaštite je pogodna za rad u hladnom okruženju. Spoljni materijal od kože čini cipelu vodootpornom, kompozitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Fleksibilan poliuretanski i gumeni đon je otporan na abraziju, ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete. Đon ima temperaturnu otpornost od -40C do +300C i SRC otpornost proklizavanja (keramika i deterdzenti).
    Poništi izbor

    Standard: EN ISO 20345

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Gumeni đon, otporan na temperature od -40 do +300̊C (1min), od -40 do +150̊C (30min) 

    Zaštita od proboja stranih tela

    Shock absorber

    Zaštitna kapa za prste

    Vodoodbojne

    Products specifications
    NazivVrednost
    Stepen ZaštiteS3
    Gornji Deo Cipelekoža
    Kapakompozitna
    Međuđonkevlarski
    ĐonJednoslojni PU
    ĐonPU/Guma (300)
    Međuđonkevlarski
    Težina670g plitka, 720g duboka/ po komadu velicina 42
    Dodatne osobinevodoodbojnost
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Standard: EN ISO 20345

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Gumeni đon, otporan na temperature od -40 do +300̊C (1min), od -40 do +150̊C (30min) 

    Zaštita od proboja stranih tela

    Shock absorber

    Zaštitna kapa za prste

    Vodoodbojne

    Products specifications
    NazivVrednost
    Stepen ZaštiteS3
    Gornji Deo Cipelekoža
    Kapakompozitna
    Međuđonkevlarski
    ĐonJednoslojni PU
    ĐonPU/Guma (300)
    Međuđonkevlarski
    Težina670g plitka, 720g duboka/ po komadu velicina 42
    Dodatne osobinevodoodbojnost
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Pegazus S1P

    3.490 (RSD) sa PDVom
    Zaštitna cipela Pegazus S1P stepena zaštite je u napravljena od crne kože poseduje čeličnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i čelični međuđon koji štiti od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je izrađen od dva sloja poliuretana. Otporan je na dejstva ulja, protivklizni je i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Corona O1

    3.090 (RSD) sa PDVom
    Radna cipela Corona plus O1 stepena zaštite je u napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je dvoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Taurus S3

    4.190 (RSD) sa PDVom
    Zaštitna cipela Taurus S3 stepena zaštite je u potpunosti izrađena od crne vodoodbojne kože.Čelična kapa štiti prste od mehaničkih povreda a čeličnii međuđon od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je dvoslojni poliuretanski otporan na proklizavanja i abraziju. Poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Tara O1

    3.090 (RSD) sa PDVom
    Radna cipela Tara O1 stepena zaštite je napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je jednoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Piva S1

    3.390 (RSD) sa PDVom
    Zaštitna cipela Piva S1 stepena zaštite je napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Ima čeličnu kapu kao zaštitu od mehaničkih povreda. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je jednoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.