Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    Sa lomljivim sečivom

    banner
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    PROFI 2K skalpel sa kočnicom, 18mm

    071566275
    1.279 RSD sa PDVom

    PROFI 2K skalpel sa kočnicom, 25 mm

    071566276
    1.649 RSD sa PDVom

    PROFI 2K skalpel sa kočnicom, 9mm

    071566274
    929 RSD sa PDVom

    Standard plus skalpel sa kočnicom, 9mm

    071566060
    609 RSD sa PDVom

    Standard plus skalple sa kočnicom, 18mm

    071566210
    879 RSD sa PDVom

    Standard plus skalpel sa kočionim točkom, 25mm

    071566350
    1.379 RSD sa PDVom

    PROFI 3K skalpel sa kočnicom, 18mm

    071566277
    1.469 RSD sa PDVom

    Standardni 2K skalpel sa kočnicom, 18mm

    COXB897918
    565 RSD sa PDVom

    BASIC skalpel sa kočnicom, 18mm

    071566920
    143 RSD sa PDVom
    Skalpel sa kočnicom, 18mm. Ukupna dužina noža 170mm.

    Sa lomljivim sečivom

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 143 RSD Max: 1.649 RSD
    RSD143 RSD1649