Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Sečiva

    banner
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Lomljivo sečivo 9 mm za skalpel

    07156607
    60 sa PDVom

    Lomljivo sečivo 18 mm za skalpel

    07156605
    89 sa PDVom

    Trapezasto sečivo sa kukom za skalpel 18mm

    07156603
    89 sa PDVom
    Za skalpel 07156601.

    Trapezasto sečivo sa rupama za skalpel 18mm

    07156602
    89 sa PDVom

    Trapezasto standardno sečivo za skalpel 18mm

    071566021
    99 sa PDVom

    Nelomljivo glatko sečivo za stiropor, 180mm

    071566541
    449 sa PDVom

    Lomljivo crno sečivo 9 mm za skalpel

    071566073
    109 sa PDVom

    Lomljivo crno sečivo 25mm za skalpel

    071566093
    209 sa PDVom

    Lomljivo crno sečivo 18 mm za skalpel

    071566053
    139 sa PDVom