Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Set RED LINE klešta radionička, 4 kom

    7.990 sa PDVom
    Šifra proizvoda: 577201991

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    577201555

    REDLINE Kombinovana klešta, 180mm

    1

    577201550

    REDLINE Klešta za skidanje izolacije, 160mm

    1

    577201553

    REDLINE Klešta sečice, 180mm

    1

    577201557

    REDLINE Špic klešta, zaobljena, ravna, 200mm

    1

    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    577201555

    REDLINE Kombinovana klešta, 180mm

    1

    577201550

    REDLINE Klešta za skidanje izolacije, 160mm

    1

    577201553

    REDLINE Klešta sečice, 180mm

    1

    577201557

    REDLINE Špic klešta, zaobljena, ravna, 200mm

    1