Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Set RED LINE klešta VDE, 4kom

    10.290 sa PDVom
    Šifra proizvoda: 577201992

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    577201575

    REDLINE Kombinovana klešta VDE, 180mm

    1

    577201570

    REDLINE  Klešta za skidanje izolacije, VDE, 160mm

    1

    577201585

    REDLINE Klešta za sečenje kablova VDE, 170mm

    1

    577201578

    REDLINE Špic klešta, poluokru. savijena VDE, 200mm

    1

    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    577201575

    REDLINE Kombinovana klešta VDE, 180mm

    1

    577201570

    REDLINE  Klešta za skidanje izolacije, VDE, 160mm

    1

    577201585

    REDLINE Klešta za sečenje kablova VDE, 170mm

    1

    577201578

    REDLINE Špic klešta, poluokru. savijena VDE, 200mm

    1