Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Silikoni

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Silikon Acetat Basic

    295 sa PDVom
    Silikon acetat basic je namenjen za zaptivanje neopterećenih spojeva na neporoznim materijalima: staklu, keramici, glaziranim pločicama. Ima vrlo dobru moć prijanjanja, odlične mehaničke karakteristike. Trajno je elastičan, otporan je na vremenske uslove i UV zrake.

    Silikon Sanitar Basic

    418 sa PDVom
    Silikon sanitar je namenjen za zaptivanje spojeva-fuga kramičkih pločica i drugih spojeva izloženih povećanoj vlazi. Fungicidna svojstva onemogućavaju stvaranje gljivica. Dobro prijanja za pločice, staklo i glaziranu keramiku. Otporan je na uobičajena sredstava za dezinfekciju i čišćenje u domaćinstvu.

    Silikon Neutral

    534 sa PDVom
    Silikon na neutralnoj osnovi, namenjen za lepljenje različitih materijala: staklo, keramičke pločice, drvo, kao i za različite metale (napr. eloksirani aluminijum). Ne izaziva koroziju metala

    Silikon za prehrambenu industriju

    1.534 sa PDVom
    Specijalni visokokvalitetni silikon namenjen za primenu u prehrambenoj industriji, kao i za izradu akvarijuma. U skladu je sa NSF/ANSI Standard 61. Primena na svim mestima gde može doći u kontakt sa hranom ili pijaćom vodom. Bez prajmera dobro prijanja za staklo, emajl, eloksirani aluminijum, nerđajući čelik, keramičke pločice, veštački kamen.

    Silikon fluid, 400ml

    0893221000
    1.910 sa PDVom
    SILIKON FLUID je sintetički i fiziološki bezbedan višenamenski sprej za univerzalnu upotrebu, a može se koristiti i u prostorima gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi. Sprečava zaribavanje, škripanje i pojavu otpora u spojevima koji se tretiraju ovim sredstvom. Ovaj proizvod je bezbedan za zdravlje ljudi, nema boju i može se upotrebljavati na različitim mestima. ODbija vlagu i štiti gumene delove od zamrzavanja.

    Sredstvo za skidanje silikona, 1l

    0893222
    1.375 sa PDVom
    Sredstvo za skidanje silikona se koristi za profesionalno čišćenje i odmašćivanje svih nečistoća kao i ostataka silikona pre lepljenja i lakiranja. Poseduje veoma dobre osobine čišćenja plastike, ima veliku snagu čišćenja i dugi rok trajanja. Ovaj čistač intezivno prodire u strukturu spoljne površine i stvara bolju podlogu kod kasnijeg lakiranja.

    Pištolj za kartuše 310ml PVC drška

    1891852
    1.256 sa PDVom
    Snažan pištolj načinjen od jake plastike sa rotirajućim nosačem kartuše i dugmetom za oslobađanje potisnog klipa.

    Pištolj za kartuše metalni

    1891854
    1.270 sa PDVom
    Snažan metalni pištolj sa rotirajućim nosačem kartuše i dugmetom za oslobađanje potisnog klipa.

    Ručni pištolj za kartuše

    0891001
    2.364 sa PDVom
    Lagan, metalni pištolj jednostavnog dizajna namenjen kartušama od 310ml.