Skalpeli

    banner
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    PROFI 3K skalpel sa kočnicom, 170 mm

    071566277
    1.469 sa PDVom

    PROFI 2K skalpel sa kočnicom, 170 mm

    071566275
    1.279 sa PDVom

    PROFI 2K skalpel sa kočnicom, 195 mm

    071566276
    1.649 sa PDVom

    PROFI 2K skalpel sa kočnicom, 140 mm

    071566274
    929 sa PDVom

    Standard plus skalpel sa kočnicom, 140 mm

    071566060
    609 sa PDVom

    Standard plus skalple sa kočnicom, 155mm

    071566210
    879 sa PDVom

    Standard plus skalpel sa kočionim točkom, 185mm

    071566350
    1.379 sa PDVom
    Dužina: 185mm

    Standardni 2K skalpel sa kočnicom, 170mm

    COXB897918
    565 sa PDVom