Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Solano S3

    6.569 sa PDV
    Zaštitna cipela Solano S3 stepena zaštite je izrađena od kombinacije paropropusnog tekstila i prevrnute goveđe kože koja je vododbojna. Tekstilna postava je paropropusna i otporna na abrayiju i poseduje zamenljivi antistatik uložak. Takođe ima i reflektujuće detalje, kompozitnu kapu i kevlarski međuđon za zaštitu od proboja stranih tela. Ova cipela je 100% METAL FREE (ne sadrži metalne delove). Protivklizni antistatik đon dvostruke gustine proizveden je od poliuretana i otporan je na naftu i ulja. Ima šok apsorber u predelu pete za dodatnu udobnost nošenja.
    Dostupnost: Na stanju

    Standard: EN ISO 20345

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Đon nije otporan na sumpor

    100% metal free – ne sadrže me

    Shock absorber

    Zaštita od proboja stranih tela

    Zaštitna kapa za prste

    Vodoodbojne

    Reflektujuće trake za veću vidljivost

    Products specifications
    Stepen Zaštite S3
    Gornji Deo Cipele prevrnuta koža/tekstil
    Kapa kompozitna
    100% Bez Metala da
    Đon PU
    Međuđon kevlarski
    Težina 560g plitka, 590g duboka/ po komadu velicina 42
    Brend Wurth
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Standard: EN ISO 20345

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Đon nije otporan na sumpor

    100% metal free – ne sadrže me

    Shock absorber

    Zaštita od proboja stranih tela

    Zaštitna kapa za prste

    Vodoodbojne

    Reflektujuće trake za veću vidljivost

    Products specifications
    Stepen Zaštite S3
    Gornji Deo Cipele prevrnuta koža/tekstil
    Kapa kompozitna
    100% Bez Metala da
    Đon PU
    Međuđon kevlarski
    Težina 560g plitka, 590g duboka/ po komadu velicina 42
    Brend Wurth
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Pegazus S1P

    3.449 sa PDV
    Zaštitna cipela Pegazus S1P stepena zaštite je u napravljena od crne kože poseduje čeličnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i čelični međuđon koji štiti od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je izrađen od dva sloja poliuretana. Otporan je na dejstva ulja, protivklizni je i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Corona O1

    2.979 sa PDV
    Radna cipela Corona plus O1 stepena zaštite je u napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je dvoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Taurus S3

    4.169 sa PDV
    Zaštitna cipela Taurus S3 stepena zaštite je u potpunosti izrađena od crne vodoodbojne kože.Čelična kapa štiti prste od mehaničkih povreda a čeličnii međuđon od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je dvoslojni poliuretanski otporan na proklizavanja i abraziju. Poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Tara O1

    3.119 sa PDV
    Radna cipela Tara O1 stepena zaštite je napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je jednoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Piva S1

    3.399 sa PDV
    Zaštitna cipela Piva S1 stepena zaštite je napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Ima čeličnu kapu kao zaštitu od mehaničkih povreda. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je jednoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.