Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Sprejevi

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Cink sprej, svetli, 400ml

    0893114
    1.069 sa PDVom
    Svetli cink sprej pruža dugotrajnu zaštitu, reparaciju metalnih površina i daje vrlodobru antikorozionu zaštitu, kao i optičko poboljšanje, reparaciju i zaštitu metalnih površina od korozije. Vrlo dobro prijanja na golom metalu i ima dobre osobine pri tačkastom zavarivanju. Metal je aktivno zaštićen čak i kod manjih oštećenja. Svetli cink sprej zadovoljava preko 100 sati prskanja slanom vodom prema (DIN50021 SS) standardu.

    Inox sprej, 400ml

    0893112
    1.499 sa PDVom
    Inox sprej za zavare na metalnim površinama. Visokoplastični premaz, otporan na spoljne uticaje koji veoma dobro pirjanja na metalne površine.

    Sprej za zaštitu metalnih površina Basic

    0893114949
    694 sa PDVom
    Svetli cink sprej BASIC pruža dugotrajnu zaštitu, varova i čeličnih površina. Ovo sredstvo se koristi i za zaštitu metalnih površina od korozije, optičko poboljšanje površine, brzo se suši i nakon sušenja sloj je otporan na kišu, ulje i masnoće.

    Sprej za zaštitu metalnih površina Perfect, 400ml

    1.489 sa PDVom
    Cink sprej PERFECT se koristi za zaštitu metalnih površina dajući im optimalan izgled. Nanošenjem prvog sloja ovog spreja stvara se visoka otpornost na atmosferske uticaje, što je ujedno i minimalno vreme potrebno za zaštitu površine. Zahvaljujući podesivoj dizni, ovaj sprej ima široku mogućnost upotrebe od velikih površina do minimalnih popravki. Izuzetno prijanja na površine i otporan je na grebanje. Okretanjem kapice spreja moguće je podesiti širinu prskanja spreja ( od najuže do najšire). Cink sprej PERFECT pruža aktivnu, optimalnu i katodnu zaštitu od korozije prema DIN 50021 SS standardu.

    Sprej za zaštitu od korozije, 300ml

    089315
    1.489 sa PDVom
    Sprej za zaštitu od korozije je specijalna bezbojna tečnost velike kapilarnosti sa dobrim prijanjanjem. Štiti teško dostupna mesta, zaustavlja napredovanje korozije i ima višestruku primenu zbog vrlo dobre podnošljivosti sa materijalima na najrazličitijim podlogama. Ovaj sprej, izvanredne otpornosti na slanu vodu prema DIN5002N standardu, predstavlja najbolju zaštitu u najlošijim uslovima. Ogrebotine, udarci od kamena i sl. se samostalno zatvaraju, a tretiranim površinama tečnost više ne može da naškodi. Primena ovog spreja je za konzerviranje alata, mašina, motornih vozila, pogodan je za teško dostupna mesta u motornom delu i predstavlja najbolju zaštitu za motocikle i bicikle koji imaju dug period mirovanja.

    Silikonski sprej za odvajanje kalupa, 400ml

    089050977
    605 sa PDVom
    Silikonski sprej za odvijanje kalupa specijalno se koristi u proizvodnji predmeta od plastike. Ovo sredstvo dugotrajno razdvaja kalupe zahvaljujući formiranju stabilnog zaštitnog sloja. Nije lepljivo i poseduje svojstvo podmazivanja. Ovaj sprej se još upotrebljava i kao pomoćno sredstvo pri montaži, na brizganim odlivcima, plastičnim šinama i vođicama, zaptivnim gumama, gumenim cevima...

    HHS Podmazivač za prehrambenu industriju, 500ml

    08931076
    4.160 sa PDVom
    HSS podmazivač za prehrambenu industriju se može koristiti u prostorijama gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi. Ima izuzetnu moć prodiranja čak i u najmanje zazore. Dugotrajno štiti od korozije i hladnog zavarivanja. Pogodan je za upotrebu na vertikalnim površinama, postojan je na prskaću vodu i ne sadrži smole, silikon, kiseline i AOX.

    HHS 2000, lepljivi podmazivač u spreju

    835 sa PDVom
    Lepljivi podmazivač u spreju predstavlja višenamensko polusintetičko ulje za podmazivanje izuzetno postojano na visok pritisak. Ima veoma dobru kapilarnost i podmazuje teško dostupna mesta štiteći ih od korozije. Zahvaljujući dobrom prijanjanju ne dolazi do spadanja maziva sa rotirajućih i obrtnih površina. Ne oštećuje plastične mase i neutralno je na lakirane podloge. Ovo sredstvo je postojano na prskajuću i slanu vodu, slabe kiseline i baze. Žućkaste je boje i ne sadrži silikon, smolu i kiseline.

    MULTICLEAN, 400ml

    08901096
    1.772 sa PDVom
    MULTICLEAN je sredstvo začišćenje i privremeno podmazivanje u fiziološki i ekološki osetljivim zonama. Može se koristiti u prostorijama gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi. Ovo sredstvo pruža rad bez opasnosti sa odličnim svojstvom čišćenja, odmašćivanja i uklanjanja ulja, smolastih naslaga i ostataka silikona. Poseduje dobru kompatibilnost sa različitim materijalima i ne sadrži štetne materijale kao što su F+, F, N, Xi, aceton, silikon i AOX.