Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Tehnička hemija

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Sprej za zaštitu metalnih površina Basic

    0893114949
    694 (RSD) sa PDVom
    Svetli cink sprej BASIC pruža dugotrajnu zaštitu, varova i čeličnih površina. Ovo sredstvo se koristi i za zaštitu metalnih površina od korozije, optičko poboljšanje površine, brzo se suši i nakon sušenja sloj je otporan na kišu, ulje i masnoće. Transportno pakovanje 12 kom.

    Sprej za zaštitu od korozije, 300ml

    089315
    1.489 (RSD) sa PDVom
    Sprej za zaštitu od korozije je specijalna bezbojna tečnost velike kapilarnosti sa dobrim prijanjanjem. Štiti teško dostupna mesta, zaustavlja napredovanje korozije i ima višestruku primenu zbog vrlo dobre podnošljivosti sa materijalima na najrazličitijim podlogama. Ovaj sprej, izvanredne otpornosti na slanu vodu prema DIN5002N standardu, predstavlja najbolju zaštitu u najlošijim uslovima. Ogrebotine, udarci od kamena i sl. se samostalno zatvaraju, a tretiranim površinama tečnost više ne može da naškodi. Primena ovog spreja je za konzerviranje alata, mašina, motornih vozila, pogodan je za teško dostupna mesta u motornom delu i predstavlja najbolju zaštitu za motocikle i bicikle koji imaju dug period mirovanja.

    Cink sprej, svetli, 400ml

    0893114
    1.069 (RSD) sa PDVom
    Svetli cink sprej pruža dugotrajnu zaštitu, reparaciju metalnih površina i daje vrlodobru antikorozionu zaštitu, kao i optičko poboljšanje, reparaciju i zaštitu metalnih površina od korozije. Vrlo dobro prijanja na golom metalu i ima dobre osobine pri tačkastom zavarivanju. Metal je aktivno zaštićen čak i kod manjih oštećenja. Svetli cink sprej zadovoljava preko 100 sati prskanja slanom vodom prema (DIN50021 SS) standardu. Transportno pakovanje 12 kom.

    Sprej za zaštitu metalnih površina Perfect, 400ml

    1.489 (RSD) sa PDVom
    Cink sprej PERFECT se koristi za zaštitu metalnih površina dajući im optimalan izgled. Nanošenjem prvog sloja ovog spreja stvara se visoka otpornost na atmosferske uticaje, što je ujedno i minimalno vreme potrebno za zaštitu površine. Zahvaljujući podesivoj dizni, ovaj sprej ima široku mogućnost upotrebe od velikih površina do minimalnih popravki. Izuzetno prijanja na površine i otporan je na grebanje. Okretanjem kapice spreja moguće je podesiti širinu prskanja spreja ( od najuže do najšire). Cink sprej PERFECT pruža aktivnu, optimalnu i katodnu zaštitu od korozije prema DIN 50021 SS standardu.

    Inox sprej, 400ml

    0893112
    1.499 (RSD) sa PDVom
    Inox sprej za zavare na metalnim površinama. Visokoplastični premaz, otporan na spoljne uticaje koji veoma dobro pirjanja na metalne površine. Transportno pakovanje 12 kom.

    Ulje za podmazivanje pneumatskih alata, 1l

    08930505
    4.921 (RSD) sa PDVom
    Ulje za podmazivanje pneumatskih alata predstavlja specijalno ulje koje štiti od korozije i habanja. Efikasno je i pri nižim temperaturama. Ne sadrži kiseline, smole i silikon.

    Univerzalni lepak extra, 730 ml

    0893100023
    2.759 (RSD) sa PDVom
    Univerzalni lepak EXTRA je kontaktni lepak na bazi nitrilne gume. Zahvaljujući širokoj primeni lepi skoro sve materijale. Koristi se za lepljenje drveta, furnira, šper ploče, dekorativnih obloga, ploče sa sintetičkim površinama, tvrdog PVC-a, poliestera, poliamida, polikarbonata, gume, filca, tkanine, kože, stakla, olova, metala... Može se lepiti međusobno ili u bilo kojoj kombinaciji. Ne sadrži TOLUOL i dobro je razmaziv na ravnim površinama. Otporan je na starenje, a poseduje i dobru elastičnost. Odlikuje ga visoka otpornost na vodu, alkohol, isparenja baza i kiselina. Ne koristiti ga za lepljenje stiropora!

    CU 800 pasta - mast za podmazivanje, 100g

    08938001
    1.486 (RSD) sa PDVom
    CU 800 je visoko temperaturno otporno bakarno sredstvo za podmazivanje i zaštitu metalnih površina od korozije, zaribavanja, hladnog zavarivanja i habanja. Ovo sredstvo je otporno na vodu, baze, kiseline i temperaturno je otporno u opsegu od -20 stepeni do +1200 stepeni. Vrlo dobro prijanja na površine koje se podmazuju, kao što su kočnice, montažni delovi, polovi akumulatora, ležajevi, pregibi, klizne površine.

    Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja, 50g

    2.229 (RSD) sa PDVom
    Zaptivno sredstvo za cevi srednje čvrstoće služi za zaptivanje svih metalnih cevnih spojeva i armatura sa konusnim ili cilindričnim navojem. Pritegnuti spojevi se mogu opteretiti do 5 bar-a, dok je opterećenje nakon konačnog otvrdnjavanja do pucanja cevi. Ovo sredstvo ima neutralno ponašanje u poređenju sa većinom industrijskih tečnosti i gasova, otporno je na hemikalije. Omogućava sigurnu i brzu montažu, žuto fluorescentne je boje i nije pogodno za navoje koji sadrže bakar.