Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    TOP PONUDA

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Aparat za REL zavarivanje EWI 160

    5952001160
    39.490 (RSD) sa PDVom
    Aparat za zavarivanje - digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom, koja mu omogućava rad pri velikim varijacijama napona. Pruža mogućnost zavarivanja REL i TIG postupcima. Pored IGBT tehnologije, karakteriše ga i Anti-Stick koji onemogućava lepljenje elektrode na radnom komadu, Hot-Start koji obezbeđuje sigurno paljenje elektrode, kao i Arc Force koji omogućava rad sa teško topivim elektrodama. Maksimalna struja zavarivanja ovim uređajem je 160 A, maksimalni preporučeni prečnik elektrode je 3.25 mm. Klasa izolacije je H (rad elektro komponenti do 180 stepeni). Težina aparata je 4,6kg, a kablovi za masu i klešta za elektrodu su dužine 3 m.

    Aparat za REL zavarivanje EWI 200

    5952001200
    43.990 (RSD) sa PDVom
    Aparat za zavarivanje - inverter je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom. Pruža mogućnost zavarivanja REL i TIG postupcima. Pored navedene IGBT tehnologije, karakteriše ga i Anti-Stick koji onemogućava lepljenje elektroda na radnom komadu automatskim smanjenjem struje, Hot-Start koji obezbeđuje sigurno paljenje elektroda, kao i Arc-Force koji omogućuje rad sa teško topivim elektrodama. Izborom posebnog režima rada sa celuloznom elektrodom ostvaruje se veći napon otvorenog kola i lakši početak zavara. Maksimalna struja zavarivanja ovim uređajem je 2A. Klasa izolacije je H (do 18 stepeni) a dužina kaba za masu i elektrodu iznosi 3m. Težina uređaja je 4,7kg.

    Aparat za zavarivanje MIG 180-5

    5952001180
    83.990 (RSD) sa PDVom
    Aparat za MIG zavarivanje MIG 180-5 je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom. Ovaj aparat je namenjen MIG zavarivanju tankih čeličnih i prohromskih limova do 15 mm debljine. MIG 180-5 zavarivački aparat ima mogućnost zavarivanja u MIG, REL i LIFT/TIG režimu, a pored toga ovaj aparat karakteriše i NO GAS funkcija koja pruža mogućnost zavarivanja punjenom žicom bez dodatnog gasa. Standardni deo isporuke predstavlja i EURO PRIKLjUČAK sa Abicor Binzel MB 15AK gorionikom. Idealan za terenski rad i česte potrebe promene mesta zavarivanja. Njegova maksimalna amperaža iznosi 180A, sa klasom izolacije H koja omogućava rad električnih komponenti do 180 stepeni. Uređaj koristi monofazni osigurač od 20A. Dužina kabla za masu i elektrodu je tri metra, i koristi D200 kotur žice mase 5kg.

    Aparat za zavarivanje MIG/MAG 250

    5952001250
    155.990 (RSD) sa PDVom
    Digitalni inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom koja omogućava stabilan rad pri učestalim varijacijama napona u elektro mreži. Poseduje opcije zavarivanja MIG /MAG i REL (MMA) postupkom, kao i koriščenje punjene žice u NO GAS režimu rada. Aparat ima integrisani dodavač žice sa 4 valjka, kao i EURO PRIKLjUČAK sa Abicor Binzel MB24KD gorionikom. MIG/MAG 250 zavarivački aparat karakteriše i precizno bezstepeno podešavanje indukcije, što zavarivaču olakšava postizanje kvalitetnog zavara uz minimalno "prskanje" žice – opcija nedostupna kod standardnih aparata tog tipa. Aparat koristi D300 kotur žice mase 15 kg, idealan za poslove zavarivanja svih tipova čeličnih konstrukcija, kao i MIG zavarivanje prohromskih čelika i aluminijumskih metala preko 2mm debljine.

    Akcija aparat za zavarivanje + ugaona brusilica EAG 11-125-C

    AM20-11
    38.390 (RSD) sa PDVom
    Aparat za REL zavariavanje EWI 160 + Električna ugaona brusilica EAG 11-125-C