Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    TOP PONUDA

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj
    Display per page

    Benzinska motorna testera Oregon, 52cc

    F2218P
    17.990 RSD sa PDVom
    Benzinska motorna testera Oregon sa 2-taktnim motorom je teška 7,9kg sto je čini idealnom za zanatlije. Omogućava instant start sa povlačenjem okidača, minimalnim održavanjem i vrlo niskim nivoom buke. Jedna je od retkih testera na tržištu koja dolazi sa ugrađenim sistemom za oštrenje pod nazivom PowerSharp.

    Benzinska motorna testera Oregon, 45cc

    F1818P
    15.990 RSD sa PDVom

    Benzinska motorna testera, 45cc

    F1818
    10.990 RSD sa PDVom 12.390 RSD sa PDVom

    Benzinska motorna testera, 52cc

    F2218
    13.690 RSD sa PDVom 15.490 RSD sa PDVom
    Benzinska motorna testera, 52cc sa 2-taktnim motorom i vazdušnim hlađenjem spada među najboljima na tržištu. Poseduje Easy Start sistem startovanja motora kao i automatske kočnice koje povećavaju sigurnost u radu. Teška je 7,9kg i može se koristiti kako u spoljnim tako i u zanatskim uslovima.

    Električna testera 2000W

    FARM20E
    9.690 RSD sa PDVom
    Motorna testera priključne snage od 2000W sa optimalnim rukovanjem i ergonomskim položajem ručice. Karakteriše je veliki kapacitet sečenja kao i jednostavna upotreba. Idealna je za poslove u domaćinstvu i zanatlije s obzirom da je teška svega 5.7kg. Omogućava vrlo laku zamenu i montiranje lanca. Zauzima minimalni prostor prilikom odlaganja.

    Električni duvač lišća

    F2800E
    6.490 RSD sa PDVom

    TOP PONUDA

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 6.490 RSD Max: 39.990 RSD
    RSD6490 RSD39990